Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AM300 Funktionsgenerator, 2-Kanal 50MHz, 10Vss, programmierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen von dataTec_Messgeraete
AM300 Funktionsgenerator, 2-Kanal 50MHz, 10Vss, programmierbar
Artikel-Nr.:  269-am300
Hersteller:  Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:  am300
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsgeneratoren

2-Kanal Funktions- und Arbiträrgenerator AM300 von Rohde&Schwarz mit einem Frequenzbereich von 10µHz - 35MHz.  
Der Funktions-/Arbiträr-Generator AM300 bietet die eine einzigartige Kombination von Funktionen in einem Gerät, die nahezu alle Anwendungsbereiche in Labor, Service und Produktion abdecken. Der optionale Waveform-Editor zur Erzeugung beliebiger, anwender-definierter Funktionen macht den AM300 zu einem universellen Werkzeug. Beliebige Funktionen können grafisch, analytisch erzeugt oder aus anderen Programmen oder Systemen importiert werden (z.B. MathLabs, MathCad, DSO) und über die integrierte USB-Schnittstelle an das Gerät übertragen werden 2 Ausgangskanäle (Frequenz, Kurvenform und Amplitude unabhängig einstellbar.

Ausstattung und Highlights: 

  • Frequenzbereich bis 35MHz bei Sinus, 50MHz bei Rechteck
  • Signalformen: Sinus, Rechteck, Rampe, Exp., Rauschen, Puls Arbiträr Funktion mit 100MS/s
  • 14 Bit Auflösung
  • 256k einstellbare Phasenlage der Ausgangskanäle mit 0,01° Auflösung
  • Harmonische Verzerrungen (Sinus 1MHz) typ. -80dBc
  • USB-Schnittstelle
  • Waveform-Editor-Software (Option)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

... > dataTec Messgeräte - Prüfgeräte > Funktionsgeneratoren > Funktionsgeneratoren
Weitere Suchbegriffe: Funktionsgenerator, Arbiträrgeneratoren, Agilent, Tektronix, GWinstek, Goodwill
Angebote (2)
Versand
Netto
^
dataTec_Messgeraete
15 Tage
Frei Haus
€ 6.310,00*
1 Tag
€ 5,25*
€ 6.600,00*
Preise von dataTec_Messgeraete
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.310,00*
€ 7.508,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von dataTec_Messgeraete
Versand von dataTec_Messgeraete
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von dataTec_Messgeraete
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG