Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AFG3101 Funktionsgenerator, 1-Kanal 100MHz, 10Vss, programmierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen von dataTec_Messgeraete
AFG3101 Funktionsgenerator, 1-Kanal 100MHz, 10Vss, programmierbar
Artikel-Nr.:  269-afg3101
Hersteller:  Tektronix
Herst.-Nr.:  afg3101
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsgeneratoren

1- Kanal 100MHz Arbiträr - Funktionsgenerator AFG3101 von Tektronix. Unerreichte Leistungsfähigkeit bei einfachster Bedienung.
Unübertroffene Leistungsfähigkeit, Flexibilität, intuitive Bedienung und Preisgünstigkeit machen die Funktions-, Impuls- und Arbiträrsignalgeneratoren der Serie AFG3000 zu Multitalenten in den verschiedensten Einsatzbereichen der Branche. Überlegene Leistungsfähigkeit und Flexibilität. 12 verschiedene Standardsignale stehen zur Auswahl. Arbiträrsignale können bis zu einer Länge von 128 K mit hohen Abtastraten ausgegeben werden. Ansteigende und fallende Flanken bei Impulssignalen lassen sich separat einstellen. Externe Signale können angeschlossen und dem Ausgangssignal hinzugefügt werden. Zweikanalmodelle sind in der Lage sowohl zwei identische als auch zwei völlig verschiedene Signale zu erzeugen. Alle Geräte verfügen über eine höchst stabile Zeitbasis mit einer Drift von nur ±1 ppm pro Jahr.

Ausstattung und Highlights:

  • Signalarten: Sinus, Rechteck, Puls, Rampe, Dreieck, Expotentieller Anstieg/Abfall, Gauss, Lorentz, Haversine, sinx/x, DC, Rauschen, Arbiträr
  • Sinussignale mit einer Frequenz von 100 MHz
  • Arbiträrsignale mit 14 Bit, 1 GS/s
  • Impuls-Pausen-Verhältnisse von 0,001% bis 99,999%
  • Frequenzuntergrenze 1µHz
  • Vollständige Kontrolle der Signaleinstellungen und Signalform dank des 5,6-Zoll-Bildschirms
  • Mehrsprachige und intuitive Bedienung verkürzt Einrichtungszeiten
  • Impulssignal mit variablen Flankenzeiten
  • Amplitudenmodulation (AM),Frequenzmodulation (FM),Phasenmodulation (PM),Frequenzumtastung (FSK),Pulsweitenmodulation (PWM)
  • Wobbel- und Burstmodi
  • USB-Anschluss an der Frontplatte zum Speichern von Signalen auf USBSpeichergeräten
  • USB, GPIB, LAN Schnittstellen zum verbinden mit
    dem PC

Anwendungsbereiche:

  • Entwicklung und Test von Elektronik
  • Sensorsimulation
  • Funktionstests
  • Ausbildung und Schulung

Lieferumfang:

  • Quickstart Handbuch
  • CD mit Handbuch
  • USB Kabel
  • Kalibrierzertifikat
  • Netzkabel
  • ArbExpress-Software zum einfachen Erstellen von Signalen.
    Mit dieser PC-Software werden Signale aus beliebigen Tektronix-Oszilloskopen importiert oder über Standardfunktionen, Formeleditor, Freihandtool, grafische Punkteingabe oder Signalberechnung definiert.

"Arb-Express

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

... > dataTec Messgeräte - Prüfgeräte > Funktionsgeneratoren > Funktionsgeneratoren
Weitere Suchbegriffe: Funktionsgenerator, Arbiträrgeneratoren, Agilent, Tektronix, GWinstek, Goodwill
Angebote (1)
Versand
Netto
dataTec_Messgeraete
2 Tage
Frei Haus
€ 3.270,00*
Preise von dataTec_Messgeraete
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.270,00*
€ 3.891,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von dataTec_Messgeraete
Versand von dataTec_Messgeraete
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von dataTec_Messgeraete
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Datatec
data06
€ 6,60*
€ 7,85
Sonstiges
Datatec
data07
€ 7,60*
€ 9,04
Sonstiges
Tektronix
r5-afg3101
€ 258,00*
€ 307,02
Sonstiges
Tektronix
rm3100
€ 252,00*
€ 299,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG