| |
|
| Artikel-Nr.: 269-Z525A Herst.-Nr.: Z525A EAN/GTIN: 4012932127409 |
| |
|
| | |
| Gossen Metrawatt PRO-TYP II - Prüfadapter für E-Ladestationen (3-phasig, Typ 2) für PROFITEST MTECH+ und MXTRA.3-phasiger Prüfadapter mit Stecker Typ 2 zum Prüfen der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an E-Ladestationen mit dem PROFITEST MTECH+ und MXTRA, Simulation von fiktiv angeschlossenen Elektrofahrzeugen sowie Simulation der Strombelastbarkeit von Ladegarnituren gemäß IEC 61851-1. - Fahrzeugsimulation (CP)
Fahrzeugzustände A bis E werden über Drehschalter eingestellt - Kabelsimulation (PP)
die verschiedenen Codierungen für Ladekabel mit 13 A, 20 A, 32 A und 63 A sowie „kein Kabel angeschlossen" können über Drehschalter simuliert werden - Fehlersimulation
Simulation eines Kurzschusses zwischen CP und PE über Drehschalter - Anzeige der Phasenspannungen über LEDs
je nach E-Ladestation können eine oder drei Phasen aktiv sein Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gossen, Metrawatt, Prüfadapter, E-Ladestation, Loading, Station, Zubehör, Messtechnik |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 854,97* | € 919,01* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 875,87* | € 940,41* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 917,20* | € 986,81* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 924,62* | € 996,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 971,55* | € 1.038,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|