Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z505D | Telearm 180, 73,5 bis 180 cm Länge, Prüfspitzenverlängerung für PE-Messung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messsonde an einem Teleskopstab; L: 1,8m; 1A; GM-Z505E
Messsonde an einem Teleskopstab; L: 1,8m; 1A; GM-Z505E
Artikel-Nr.:
     269-Z505D
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Z505D
EAN/GTIN:
     4012932129694
Suchbegriffe:
Prüfspitze
gossen metrawatt prüfspitze

Gossen Metrawatt Z505D | Telearm 180, 73,5 bis 180 cm Prüfspitzenverlängerung für PE-Messung mit Prüfgerät VDE.


Teleskopstab für RLO- und RISOMessung, CAT III 600 V / CAT IV 300 V, 1 A, ein-/ausgezogen 73,5 cm/180 cm, 250 g. Teleskopstab mit Prüfspitze und mit einer Buchse im Griff am anderen Ende zum schnellen und ungefährlichen Abtasten von z.B. hoch angebrachten Lampen bei der Messung des Schutzleiterwiderstandes.

Der TELEARM ist als Prüfspitzenverlängerung zu verwenden. Die Prüfspitze des Mess- und Prüfgerätes wird soweit in die Buchse des Handgriffs (Ø 4 mm) gesteckt, bis diese einrastet. Durch Drehen der großen Feststellräder kann der TELEARM auf die gewünschte Länge ausgezogen und fixiert werden, wie bei einem Camera-Stativ.

Die Spitze des TELEARMs (vorne) ist mit der Buchse (hinten) direkt verbunden. Der TELEARM hat weder einen Spannungsteiler für höhere Spannungen, noch stellt er eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung dar. Er ist nur eine verlängerte Prüfspitze.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zubehör VDE Messungen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 248,53*
€ 271,20*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,31*
€ 277,94*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 264,98*
€ 288,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 271,67*
€ 295,21*
Frei Haus
ab € 284,90*
€ 308,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,94*
€ 330,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,28*
€ 328,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,00*
€ 324,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,31*
€ 305,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC
M630W
ab € 424,31*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M506M
ab € 5.842,06*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M506H
ab € 4.744,19*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M516G
ab € 3.926,79*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z505E
ab € 75,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.