Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U8201A | Kabel und Prüfspitzen-Satz, Combo Set für Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U8201A | Kabel und Prüfspitzen-Satz, Combo Set für Multimeter
U8201A | Kabel und Prüfspitzen-Satz, Combo Set für Multimeter
Artikel-Nr.:
     269-U8201A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U8201A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter

Keysight U8201A Kombinierter Satz an Test-Spitzen.


Der Satz U8201A an Testspitzen wird genutzt in Verbindung mit den Digital-Multimetern U3606A oder U3606B oder den DC-Labornetzgeräten. Der Satz beinhaltet Testkabel, Tastspitzen, Krokodilklemmen, Prüfklemmen für SMT-Bauteile, Messspitzen und Bananenstecker.


Ausstattung und Highlights
  • Testkabel: CAT III 1000 V, max. 15 A
  • Testspitzen: CAT II 1000 V, max. 15 A
  • Krokodilklemmen: CAT III 1000 V, max. 10 A
  • SMT Prüfklemmen: CAT II 300 V, max. 3 A
  • Feine Tastspitzen: CAT II 300 V, max. 3 A
  • Bananenstecker: CAT II 600 V, max. 10 A 



 



Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Prüfmittelset, Prüfspitze, keysight multimeter, bananenstecker kabel, Zubehör Multimeter, Tastspitzen, Keysight
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
€ 14,99*
ab € 49,58*
€ 65,45*
Lager 269
1
€ 7,60*
ab € 52,28*
€ 69,23*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 53,76*
€ 71,03*
€ 8,95*
ab € 55,69*
€ 75,49*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
E3630A
ab € 959,19*
Sonstiges
Fluke
4083525
ab € 9,78*
Sonstiges
Keysight Technologies
E3640A
ab € 1.007,64*
Sonstiges
Keysight Technologies
E3646A
ab € 1.239,50*
Sonstiges
Keysight Technologies
U3606B
ab € 1.302,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.