Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U2741A | Multimeter USB, 5 1/2 stellig inkl. PC Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U2741A | Multimeter USB, 5 1/2 stellig inkl. PC Software
U2741A | Multimeter USB, 5 1/2 stellig inkl. PC Software
U2741A | Multimeter USB, 5 1/2 stellig inkl. PC Software
U2741A | Multimeter USB, 5 1/2 stellig inkl. PC Software
U2741A | Multimeter USB, 5 1/2 stellig inkl. PC Software
U2741A | Multimeter USB, 5 1/2 stellig inkl. PC Software
Artikel-Nr.:
     269-U2741A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U2741A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter

5,5 stelliges USB Multimeter U2741A von Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik).


Das U2741A Modul ist ein digital Multimeter mit einer 5,5 stelligen Anzeige mit bis zu 100 Erfassungen pro Sekunde. Das USB Instrument ist mit einer Hi Speed USB 2.0 Schnittstelle ausgerüstet, welche die schnelle Übertragung der Signale an den PC gewährleistet und auch eine einfache Konfiguration über Plug-and-Play ermöglicht. Diese Module sind ideal geeignet für den Bereich Schulung, Entwicklung und Produktion. Sie sind kompatibel für einen großen Bereich von Anwendungen und sparen somit Zeit bei der Forschung und Entwicklung

Dieses PC-gestützte Multimeter ist sehr einfach und intuitiv mit der mitgelieferten Windows Software Keysight Measurement Manager AMM zu bedienen und einzustellen.

Das USB Instrument kann auch in folgende Umgebungen eingebunden werden: Keysight VEE, Microsoft® Visual Studio® .NET, C/C++ und Visual Basic®, LabVIEW®, MATLAB®.


Ausstattung und Highlights
  • 5,5 stellige Anzeige
  • 100 Messungen pro Sekunde
  • Messbereich Spannung DC 1 µVDC - 300 V
  • Messgenauigkeit bis 0,015 %
  • Messbereich Spannung AC 1 µVrms - 250 Veff
  • Messbereich Strom DC/AC 1 µA - 2 A
  • Messgenauigkeit bis 0,06 %
  • Messbereich Widerstand bis 100 MΩ
  • Messgenauigkeit bis 0,03 %
  • Messbereich Frequenz 20 - 300 kHz
  • Frequenz- und Temperaturmessungen (mit opt. 5 kOhm Thermistor )
  • Diodentest
  • Schnittstelle USB 2.0 Hi Speed
  • Gewicht 0,51 kg
  • Maße: B 117 mm x H 41 mm x T 180 mm
  • Garantie 3 Jahre

Lieferumfang
  • Modul
  • Messleitung
  • USB-Kabel
  • Netzteil
  • Einbauwinkel
  • Anwendungssoftware AMiMM
  • Dokumentation
  • Kalibrierzertifikat

Systemvoraussetzung für Software Keysight Measurement Manager (AMM):

  • Prozessor 1,6 GHz Pentium ® IV oder höher
  • Unterstütztes PC-Betriebssystem Windows®
  • Festplattenspeicher 1 GB
  • RAM 512 MB ​​oder mehr empfohlen
  • Video Super VGA (800 x 600) 256 Farben oder mehr
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, keysight multimeter, multimeter, Keysight, U2741A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 1.723,67*
€ 1.816,50*
Lager 269
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.840,79*
€ 1.921,70*
Frei Haus
ab € 1.947,76*
€ 2.100,11*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.921,70*
€ 2.286,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.908,57*
€ 2.271,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.865,14*
€ 2.219,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.840,79*
€ 2.190,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 39,11*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,97*
Zubehör
Keysight Technologies
U2351A
ab € 2.081,61*
Zubehör
Keysight Technologies
U2761A
ab € 2.718,91*
Zubehör
Keysight Technologies
U2702A
ab € 2.697,07*
Zubehör
Keysight Technologies
U2781A
ab € 1.801,75*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,46*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,39*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,25*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.