Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U1732P | Handheld-LCR-Meter, 100 / 120 Hz, 1 / 10 kHz, Combo-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U1732P | Handheld-LCR-Meter, 100 / 120 Hz, 1 / 10 kHz, Combo-Kit
U1732P | Handheld-LCR-Meter, 100 / 120 Hz, 1 / 10 kHz, Combo-Kit
U1732P | Handheld-LCR-Meter, 100 / 120 Hz, 1 / 10 kHz, Combo-Kit
U1732P | Handheld-LCR-Meter, 100 / 120 Hz, 1 / 10 kHz, Combo-Kit
U1732P | Handheld-LCR-Meter, 100 / 120 Hz, 1 / 10 kHz, Combo-Kit
Artikel-Nr.:
     269-U1732P
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1732P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCR-Messgerät
Multimeter
Multitester
Pinzettensatz SMD

Keysight U1732C | LCR-Messgerät "Orange-Line" mit Prüffrequenzen 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz im Paket mit U5491A-Tasche, U5481B-IR auf USB Kabel, U1780A-Netzteil und U1782 SMD Pinzette.


Mit der U1730C Serie der Hand-LCR-Messgeräte von Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) sind Messungen bis 100kHz möglich. Messungen können jetzt schneller durchgeführt werden mit einem Knopfdruck durch die automatische Erkennung der Bauteile mit der neuen Funktion Ai (Auto identification). Für die detaillierte Analyse der Bauteile gibt es jetzt den ESR-Modus (Equivalent series resistance). Die Genauigkeit der Messungen konnte um das doppelte verbessert werden im Vergleich zu den Vorgängermodellen.


Ausstattung und Highlights
  • Auflösung LCR 20.000 Digits
  • Doppeldisplay mit hintergrundbeleuchteter Anzeige
  • Testfrequenz 100 Hz / 120 Hz / 1 kHz / 10 kHz
  • Funktionen: Z,L,C,R,D,Q,Θ,ESR
  • Induktivität: 0,001 µH - 1999,9 H
  • Kapazität: 0,001 pF - 19,99 mF
  • Widerstand: 100 µΩ - 199,999 MΩ
  • Messmethode: Parallel oder in Serie
  • Stoßgeschütztes Gehäuse mit Gummiumrandung
  • Ausklappbarer Standfuß zur einfachen Positionierung
  • Stromversorgung 9V Batterie / ca. 16Std. Laufzeit oder optional über Netzteil U1780A
  • Gewicht 337gr.
  • Maße: H184 x B87 x T41mm

Lieferumfang
  • Lieferumfang mit Quickstart Guide, Kalibrierzertifikat, 2 Kabel mit Krokodilklemmen, 9V Batterie, U5491A-Tasche, U5481B-IR auf USB Kabel, U1780A-Netzteil und U1782B-SMD Pinzette.
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: SMD-Pinzetten-Sets, keysight multimeter, lcr messgerät, LCR-Meter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,16*
€ 775,09*
Frei Haus
ab € 761,59*
€ 877,01*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,09*
€ 922,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,94*
€ 907,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,82*
€ 864,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,91*
€ 845,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,16*
€ 814,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
U1780A
ab € 49,23*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1782B
ab € 139,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.