| |
|
| Artikel-Nr.: 269-U1731P Herst.-Nr.: U1731P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keysight U1731C | LCR-Messgerät "Orange-Line" mit Prüffrequenzen 100Hz, 120Hz, 1kHz im Paket mit U5491A-Tasche, U5481B-IR auf USB Kabel, U1780A-Netzteil und U1782 SMD Pinzette.Mit der U1730C Serie der Hand-LCR-Messgeräte von Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) sind Messungen bis 100kHz möglich. Messungen können jetzt schneller durchgeführt werden mit einem Knopfdruck durch die automatische Erkennung der Bauteile mit der neuen Funktion Ai (Auto identification). Für die detaillierte Analyse der Bauteile gibt es jetzt den ESR-Modus (Equivalent series resistance). Die Genauigkeit der Messungen konnte um das doppelte verbessert werden im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Ausstattung und Highlights - Auflösung LCR 20.000 Digits
- Doppeldisplay mit hintergrundbeleuchteter Anzeige
- Testfrequenz 100Hz / 120Hz / 1kHz
- Funktionen: Z,L,C,R,D,Q,Θ,ESR
- Induktivität: 0,01 µH - 1999,9 H
- Kapazität: 0,01 pF - 19,99 mF
- Widerstand: 100 µΩ - 199,999 MΩ
- Messmethode: Parallel oder in Serie
- Stoßgeschütztes Gehäuse mit Gummiumrandung
- Ausklappbarer Standfuß zur einfachen Positionierung
- Stromversorgung 9V Batterie / ca. 16Std. Laufzeit oder optional über Netzteil U1780A
- Gewicht 337gr.
- Maße: H184 x B87 x T41mm
Lieferumfang - Lieferumfang mit Quickstart Guide, Kalibrierzertifikat, 2 Kabel mit Krokodilklemmen, 9V Batterie, U5491A-Tasche, U5481B-IR auf USB Kabel, U1780A-Netzteil und U1782B-SMD Pinzette
- Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 269 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 607,34* | € 690,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 622,83* | € 707,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 668,08* | € 779,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|