Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U1701B | Kapazitäts Messgerät 0,1 pF bis 199,9mF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U1701B | Kapazitäts Messgerät 0,1 pF bis 199,9mF
U1701B | Kapazitäts Messgerät 0,1 pF bis 199,9mF
U1701B | Kapazitäts Messgerät 0,1 pF bis 199,9mF
U1701B | Kapazitäts Messgerät 0,1 pF bis 199,9mF
U1701B | Kapazitäts Messgerät 0,1 pF bis 199,9mF
U1701B | Kapazitäts Messgerät 0,1 pF bis 199,9mF
Artikel-Nr.:
     269-U1701B
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1701B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
kapazitätsmessgerät

Kapazitäts-Handheld Messgerät U1701B "Orange Line" von Keysight.


Mit diesem komfortablen Kapazitätsmessgerät der Serie U1700B können Sie Ihre Bauteile mit hoher Genauigkeit messen und sortieren.


Ausstattung und Highlights
  • 11.000 Digit Dual-Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • 4½ Digit Anzeige
  • Kapazitätsmessbereich: 1.000 pF...199,99 mF
  • Auflösung: ab 0,1 pF
  • Visueller und hörbarer Toleranz Mode zum leichten sortieren von Kondensatoren
  • Toleranz Mode: 1%, 5%, 10%, 20%
  • Vergleichsmodus mit 25 nichtflüchtigen High/Low Einstellungen
  • Hold + Min / Max / Average
  • DataLogging zum PC mit beiliegender Software und optionalem IR-USB Schnittstellenkabel
  • Stromversorgung 9V Batterie / ca. 80Std. Laufzeit oder optional über Netzteil U1780A
  • Gewicht 320gr.
  • Maße: H184 x B87 x T41mm

Lieferumfang
  • Lieferumfang mit Quickstart Guide, Kalibrierzertifikat, 2 Kabel mit Krokodilklemmen, 9V Batterie
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Messgerät, Keysight, U1701B
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,35*
€ 277,93*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 233,62*
€ 284,67*
Frei Haus
ab € 240,48*
€ 303,18*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,93*
€ 330,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,09*
€ 317,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,70*
€ 297,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,14*
€ 283,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,35*
€ 270,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,74*
Zubehör
Keysight Technologies
U1781A
ab € 62,39*
Zubehör
Keysight Technologies
U1780A
ab € 49,23*
Zubehör
Keysight Technologies
U1174A
ab € 36,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.