Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U1241B | Multimeter, TRMS, 4 Stellen, ACV / DCV, Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U1241B | Multimeter, TRMS, 4 Stellen, ACV / DCV, Typ K
U1241B | Multimeter, TRMS, 4 Stellen, ACV / DCV, Typ K
U1241B | Multimeter, TRMS, 4 Stellen, ACV / DCV, Typ K
U1241B | Multimeter, TRMS, 4 Stellen, ACV / DCV, Typ K
U1241B | Multimeter, TRMS, 4 Stellen, ACV / DCV, Typ K
U1241B | Multimeter, TRMS, 4 Stellen, ACV / DCV, Typ K
Artikel-Nr.:
     269-U1241B
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1241B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Keysight U1241B | 4- stelliges TRMS Hand- Multimeter "Orange Line". Schutzklasse CAT III 1000V / CAT IV 600V.


Das Keysight U1241B Multimeter ermöglicht Ihnen die komplette Bandbreite Ihrer Messungen zu machen. Das Multimeter zeigt den Effektivwert auf seiner Anzeige mit 10.000 Digits an. Die einstellbare Display-Beleuchtung ermöglicht Ihnen Ihre Messungen sogar unter schwierigen Bedingungen durchzuführen.

Die Messinstrumente haben die hohe Sicherheitsklasse mit CAT III / IV Schutz und erfüllen die CER-, CSA- und UL-Standards. Sie können gleich mit Ihren Messungen beginnen, da die U1240A-Serie mit der Bescheinigung der Kalibrierung und des Prüfberichtes geliefert wird - ohne zusätzliche Kosten.


Ausstattung und Highlights
  • Display mit 10,000 Digits
  • Einschaltbare orangefarbene Display Hintergrundbeleuchtung
  • ± 0,09% Basis DC Volt Genauigkeit vom angezeigten Wert
  • True RMS Measurement
  • Basis Funktionen: DCV, DCI, ACV, ACI, Widerstand, Frequenz, Kontinuität, Diodentest
  • Erweiterte Funktionen: Kapazität, Temperatur
  • Automatische / manuelle Bereichswahl
  • Spannungsmessbereich 0,1 mV bis 1000 V
  • Strommessbereich 0,1 µA bis 10A
  • Widerstandsmessbereich 0,1Ω bis 100 MΩ
  • Kapazitätsmessbereich 0,1 nF bis 10 mF 
  • Frequenzmessbereich 0,01 Hz bis 100 kHz
  • Temperaturmessung mit opt. K, T1
  • Kontinuitätsmessung mit Beeper
  • Min/Max Recording
  • Built-in Probe Halter
  • Stoßgeschütztes Gehäuse
  • Zertifiziert nach CE, CSA, und UL Standards
  • Abmessungen: H193,8 x B92,2 x T36(58)mm
  • Gewicht: 450g mit Batterien, 400g ohne Batterien
  • Schutzklasse CAT III 1000V und CAT IV 600V
  • Garantie: 3 Jahre
  • Elektronische Kalibrierung bei geschlossenem Gehäuse über Schnittstelle nach DIN/ISO mit Kalibrator möglich.

Lieferumfang
  • 4 Stk. 1,5V AAA Batterien
  • Kalibrierzertifikat
  • Prüfbericht
  • Messleitungen
  • Quick Start Anleitung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keysight multimeter, multimeter, multimeter catiii, DMM, Hand- Multimeter, Digital- Multimeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,91*
€ 398,67*
Frei Haus
ab € 359,04*
€ 435,46*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 387,14*
€ 452,43*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,67*
€ 474,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,88*
€ 469,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,62*
€ 430,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,08*
€ 420,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,91*
€ 403,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
U1174A
ab € 36,69*
Zubehör
Keysight Technologies
U1186A
ab € 42,69*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.