Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U1194A | Stromzangenmultimeter, Hand, TRMS, 4 Stellen, AC/DC, 600A/600A, Voltsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U1194A | Stromzangenmultimeter, Hand, TRMS, 4 Stellen, AC/DC, 600A/600A, Voltsensor
U1194A | Stromzangenmultimeter, Hand, TRMS, 4 Stellen, AC/DC, 600A/600A, Voltsensor
U1194A | Stromzangenmultimeter, Hand, TRMS, 4 Stellen, AC/DC, 600A/600A, Voltsensor
U1194A | Stromzangenmultimeter, Hand, TRMS, 4 Stellen, AC/DC, 600A/600A, Voltsensor
U1194A | Stromzangenmultimeter, Hand, TRMS, 4 Stellen, AC/DC, 600A/600A, Voltsensor
U1194A | Stromzangenmultimeter, Hand, TRMS, 4 Stellen, AC/DC, 600A/600A, Voltsensor
Artikel-Nr.:
     269-U1194A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1194A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Keysight U1194A | TRMS Vielfachmesszange / Stromzange / Multimeter AC/DC.


Die U1194A Hand-Stromzange ist konzipiert um Ihre Arbeit einfacher, effektiver und sicherer zu machen. Die U1194A Stromzange ist mit einer Vielzahl an Spezifikationen ausgestattet. Die spezielle Bauform mit dem integrierten Kabelfächer (spitze Bauform) hilft Ihnen enorm um in einem Kabelstrang in das richtige Kabel einzufädeln.

Integriertes digitales Multimeter (DMM) mit Widerstands-, Kapazitäts-, AC Spannung-, DC Spannung-, AC Strom-, DC Strom-, DCμA-, ACμA-, Temperatur-Messmöglichkeit, sowie Durchgang und Diodentest.


Ausstattung und Highlights
  • Einzigartiger Kabelfächer (spitze Bauform) um einen Kabelstrang zu vereinzeln
  • Zangenöffnung 37mm
  • Zangendurchmesser 35mm
  • Anzeige: 6.000 Digits
  • Einschaltbare orangefarbene Display Hintergrundbeleuchtung
  • True RMS
  • DC Spannung bis 600 V
  • AC Spannung bis 600 V
  • DC Strom bis 600 A über Stromzange
  • DC μA Strommessung: 60 bis 600 μA über Multiemterbuchsen
  • AC Strom bis 600 A über Stromzange
  • AC μA Strommessung: 60 bis 600 μA über Multiemterbuchsen
  • Widerstand bis 60 kΩ
  • Frequenzmessung 99,99 Hz bis 99,99 kHz
  • Temperaturmessung über Thermoelement K-type: -40 bis 1,200 °C
  • Diodenmessung
  • Data hold
  • Null
  • MAX/MIN/AVG
  • Auto Range
  • Auto Power (automatische Abschaltung)
  • VSENSE - berührungslose Spannungserkennung mit hörbarem Signalton
  • Eingebautes LED Licht zum Ausleuchten der Messfläche
  • Schutzklasse CAT III 600 V / CAT IV 300 V
  • Maße: B77.1 x H238.0 x T38.6 mm
  • Gewicht 348 gr.
  • Garantie: 3 Jahre

Lieferumfang
  • Stromzange U1194A
  • Kalibrierzertifikat (Werkszertifikat - CoC)
  • Schnellstartanleitung
  • Messleitungen
  • Temperaturmessfühler, Thermoelement Typ K
  • Batterie
  • Transporttasche
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,99*
€ 553,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,97*
€ 544,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,69*
€ 497,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,86*
€ 487,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,52*
€ 467,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
U1184A
ab € 42,61*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1163A
ab € 70,77*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1168A
ab € 105,64*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1164A
ab € 70,96*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1162A
ab € 71,13*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1181A
ab € 181,08*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1182A
ab € 253,85*
Sonstiges
Keysight Technologies
U1183A
ab € 185,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.