Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA285 | Adapter USB Type-C auf Standard-A (f), 0,14 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA285 | Adapter USB Type-C auf Standard-A (f), 0,14 m
TA285 | Adapter USB Type-C auf Standard-A (f), 0,14 m
Artikel-Nr.:
     269-TA285
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter

Pico TA285 | USB Type-C to Standard-A (f) adaptor, 0.14 m for PicoScope oscilloscopes.


USB Type-C is a cable and connector standard that allows smaller USB devices and faster data transfers. It also simplifies the connection process with just the one type of reversible connector on both ends of a reversible cable.

The TA285 is a high-quality USB Type-C SuperSpeed to USB Standard-A (f) adaptor for use with any USB-connected PicoScope oscilloscope, or PicoLog data logger, and a Type-C port on a laptop or PC. Overall length of the adaptor is 139 mm.

Please note: The Pico blue USB cable supplied with every PicoScope must be used in conjunction with this adaptor.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Zubehör Oszilloskope
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
60 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 19,70*
€ 27,70*
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 20,20*
€ 28,33*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pico Technology
PICOSCOPE 2204A
ab € 114,27*
Sonstiges
Pico Technology
PICOSCOPE 2205A
ab € 188,13*
Sonstiges
Pico Technology
PP917
ab € 97,11*
Sonstiges
Pico Technology
PP931
ab € 822,42*
Sonstiges
Pico Technology
PP932
ab € 1.035,12*
Sonstiges
Pico Technology
PP933
ab € 1.363,35*
Sonstiges
Pico Technology
PP934
ab € 1.169,82*
Sonstiges
Pico Technology
PP935
ab € 1.510,49*
Sonstiges
Pico Technology
PP936
ab € 1.968,42*
Sonstiges
Pico Technology
PP956
ab € 694,94*
Sonstiges
Pico Technology
PP957
ab € 959,75*
Sonstiges
Pico Technology
PP958
ab € 448,80*
Sonstiges
Pico Technology
PP959
ab € 616,40*
Sonstiges
Pico Technology
PP960
ab € 805,46*
Sonstiges
Pico Technology
PP961
ab € 1.153,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.