Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA005 | Krokodilklemme, groß, schwarz 4 mm, 36 A, 1000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA005 | Krokodilklemme, groß, schwarz 4 mm, 36 A, 1000 V
TA005 | Krokodilklemme, groß, schwarz 4 mm, 36 A, 1000 V
Artikel-Nr.:
     269-TA005
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme

Pico TA005 | Große Krokodilklemme schwarz, 4 mm, 36 A, 1.000 V.


Die voll isolierte Krokodilklemme Pico TA005 36 A, 1.000 V hat eine maximale Öffnung von 30 mm. Die Klemme hat eine 4 mm Buchse für Bananenstecker. Die Zähne der Klemme sorgen stets für festen Kontakt und Halt, auch bei feinen Drähten.


Ausstattung und Highlights
  • Klemmenöffnung: 30 mm
  • Farbe: schwarz
  • Sicherheitskategorie: 1.000 V CAT III 36 A
  • Abmessungen: H 37,5 mm x B 15,35 mm x T 92 mm


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Krokodil, Klemme, Mess, Pico
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
934058100
ab € 3,59*
Sonstiges
PMK
934058101
ab € 3,61*
Sonstiges
PMK
934058102
ab € 3,61*
Sonstiges
PMK
934058103
ab € 3,61*
Sonstiges
PMK
934058104
ab € 3,61*
Sonstiges
PMK
934060100
ab € 4,20*
Sonstiges
PMK
934060101
ab € 4,20*
Sonstiges
PMK
934060102
ab € 4,20*
Sonstiges
PMK
934060103
ab € 4,20*
Sonstiges
PMK
934060104
ab € 4,20*
Sonstiges
PMK
934062100
ab € 6,18*
Sonstiges
PMK
934062101
ab € 6,21*
Sonstiges
PMK
934062102
ab € 6,13*
Sonstiges
PMK
934062103
ab € 6,22*
Sonstiges
PMK
934062104
ab € 6,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.