Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA004 | Krokodilklemme, klein rot, 4 mm Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA004 | Krokodilklemme, klein rot, 4 mm Anschluss
TA004 | Krokodilklemme, klein rot, 4 mm Anschluss
Artikel-Nr.:
     269-TA004
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot
abgreifklemme

Pico TA004 | Kleine Krokodilklemme rot 4 mm.


Die kleine Krokodilklemme Pico TA004 hat einen 4 mm Anschluss für Bananenstecker. Die Klemme öffnet maximal 11 mm und bietet auch auf feinen Leitungen einen guten Kontakt.


Ausstattung und Highlights
  • Klemmenöffnung: 11 mm
  • Farbe: rot
  • Abmessungen: H 17,5 mm x B 7,5 mm x T 54,5 mm


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Krokodil, Klemme, Messen, Pico
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
934058100
ab € 3,61*
Sonstiges
PMK
934058101
ab € 3,61*
Sonstiges
PMK
934058102
ab € 3,61*
Sonstiges
PMK
934058103
ab € 3,61*
Sonstiges
PMK
934058104
ab € 3,61*
Sonstiges
PMK
934060100
ab € 4,20*
Sonstiges
PMK
934060101
ab € 4,20*
Sonstiges
PMK
934060102
ab € 4,18*
Sonstiges
PMK
934060103
ab € 4,18*
Sonstiges
PMK
934060104
ab € 4,20*
Sonstiges
PMK
934062100
ab € 6,15*
Sonstiges
PMK
934062101
ab € 6,21*
Sonstiges
PMK
934062102
ab € 6,21*
Sonstiges
PMK
934062103
ab € 6,22*
Sonstiges
PMK
934062104
ab € 6,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.