Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA002 | Multimeter Prüfspitze rot, 4 mm Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA002 | Multimeter Prüfspitze rot, 4 mm Buchse
TA002 | Multimeter Prüfspitze rot, 4 mm Buchse
Artikel-Nr.:
     269-TA002
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Prüfspitze
multimeter pico

Pico TA002 | Multimeter Prüfspitze, rot, 1.000 V CAT II, 20 A.


Die Pico TA002 Prüfspitze für Multimeter ist ideal für schnelle Messungen, ohne festen Kontakt. Die Pico Prüfspitze eignet sich bis 20 A und 1.000 V. Die Spitze hat einen 4 mm Anschluss für Bananenstecker.
Ausstattung und Highlights

  • Farbe: rot
  • Sicherheitsklasse: 1.000 V Cat II 20 A
  • Durchmesser: 20 mm
  • Länge: 115 mm


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: multimeter, prüfspitze rot, Prüf, Mess, Spitze, Pico
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
934058100
ab € 3,59*
Sonstiges
PMK
934058101
ab € 3,61*
Sonstiges
PMK
934058102
ab € 3,61*
Sonstiges
PMK
934058103
ab € 3,61*
Sonstiges
PMK
934058104
ab € 3,61*
Sonstiges
PMK
934060100
ab € 4,20*
Sonstiges
PMK
934060101
ab € 4,20*
Sonstiges
PMK
934060102
ab € 4,20*
Sonstiges
PMK
934060103
ab € 4,20*
Sonstiges
PMK
934060104
ab € 4,20*
Sonstiges
PMK
934062100
ab € 6,18*
Sonstiges
PMK
934062101
ab € 6,21*
Sonstiges
PMK
934062102
ab € 6,13*
Sonstiges
PMK
934062103
ab € 6,22*
Sonstiges
PMK
934062104
ab € 6,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.