Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatz-Objektiv mit f=36 mm (28°), für Wärmebildamera T1020 | T199064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatz-Objektiv mit f=36 mm (28°), für Wärmebildamera T1020 | T199064
Artikel-Nr.:
     269-T199064
Hersteller:
     Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
     T199064
EAN/GTIN:
     7332558010983
Suchbegriffe:
Mikroskop-Objektiv
Zusatz-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv

Teledyne FLIR T199064 / Standard Optik IR lens f=36mm (28°) mit Tasche für Wärmebildkamera T1020/T1040 Serie.


Flir T199064 / Standard Optik IR lens f=36mm (28°) mit Tasche für Wärmebildkamera T1020/T1040 Serie.
Ausstattung und Highlights
  • das Objektiv wurden speziell für den Einsatz mit HD-Detektoren entwickelt
  • HDIR-Objektive liefern Ihnen gestochen scharfe und hochwertige Bilder
  • kontinuierlicher Autofokus und manueller Fokus mit Ultraschallsteuerung
  • drehbarer optischer Messeinheit - damit können Sie Ihren Zielbereich aus jedem Winkel bequem anvisieren
  • der hochauflösende Sucher reduziert Blendeffekte und vereinfacht das Ausführen von Inspektionen bei Tageslicht
  • die dynamische Fokussteuerung stellt Ihren Zielbereich auf Tastendruck scharf
  • speziell für eine einfache und ermüdungsfreie Handhabung an einem langen Arbeitstag voller Inspektionen entwickelt
  • Sichtfeld (FOV): 28° × 21° (34.5° Diagonal)
  • Minimaler Focusabstand: 0,4 m
  • Brennweite: 36 mm
  • Objektiv Identifikation: Automatisch
  • Gewicht: 0,730 kg
  • Maße: L 93,4 × D 91 mm


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, mikroskop objektiv, Teledyne, FLIR, Zubehör Wärmebildkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.520,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.014,76*
€ 7.157,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.930,28*
€ 7.057,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.695,76*
€ 6.777,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.588,06*
€ 6.649,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.520,60*
€ 6.569,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Teledyne FLIR
T199065
ab € 7.017,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.