Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T198060 | Zusatzobjektiv 4er Nahlinse für Wärmebildkamera T6xx/T6xxbx/A3x5/6x5SC 25°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T198060 | Zusatzobjektiv 4er Nahlinse für Wärmebildkamera T6xx/T6xxbx/A3x5/6x5SC 25°
Artikel-Nr.:
     269-T198060
Hersteller:
     Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
     T198060
EAN/GTIN:
     7332558005545
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
Close-Up-Lens

Teledyne FLIR T198060 | Zusatzobjektiv 4er Nahlinse zum aufschrauben auf das 25° Objektiv der Wärmebildkamera T6xx/T6xxbx/A3x5/6x5SC.


Technical data:

  • Field of view (FOV): 64 x 48 mm (80 mm diagonally)
  • Magnifying factor: 5.8x
  • Working distance: 172 mm
  • Depth of field: 2.8 mm
  • Focal length: 149 mm
  • Spatial resolution: (IFOV) 100 µm
  • Lens note The close-up lens is mounted on the 25º lens
  • Weight 0.176 kg
  • Size: L 28 x D 67 mm
  • Front lens diameter: 53 mm




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Macro-Linse, Nahlinsen, Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, close up lens, Wechselobjektiv Teledyne, FLIR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.558,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.837,77*
€ 5.756,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.754,03*
€ 5.657,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.621,00*
€ 5.498,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.558,94*
€ 5.425,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.