| |
|
| Artikel-Nr.: 269-PSI9200-15DT Herst.-Nr.: 06200507 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EA Elektro-Automatik PSI9200-15DT | 1-Kanal Labor-Stromversorgung (Tischgerät) mit einem Ausgang von 200 V DC / max. 15 A / max. 1.000 W mit eingebautem Funktionsgenerator, Schnittstellen USB, LAN, Analog.Die mikroprozessorgesteuerten Labornetzgeräte der Serie EA-PSI9000DT bieten dem Anwender neben einer benutzerfreundlichen, interaktiven Menüführung viele Funktionen und Features serienmäßig, die das Arbeiten mit diesen Geräten erheblich erleichtern. So lassen sich Sollwerte, Überwachungsgrenzen und andere Einstellungen schnell konfigurieren. Die integrierten Überwachungsfunktionen für alle Ausgangsparameter vereinfachen einen Prüfaufbau und machen externe Überwachungmaßnahmen oft überflüssig. Das übersichtliche Bedienfeld bietet mit zwei Drehknöpfen, einer Taste, zwei LEDs und einem berührungsempfindlichen Touchpanel mit farbiger TFT-Anzeige für Werte und Status alle Möglichkeiten, das Gerät einfach und mit wenigen Handgriffen zu bedienen. Für die Einbindung in halbautomatische und ferngesteuerte Prüfsysteme stehen rückseitig diverse Schnittstellen (analog und digital) zur Verfügung. Ausstattung und Highlights - Weiteingangsbereich 90...264 V mit aktiver PFC
- Hoher Wirkungsgrad
- Ausgangsleistungen: 0...1.000 W
- Ausgangsspannungen: 0...200 V DC
- Ausgangsströme: 0...15 A
- Flexible, leistungsgeregelte Ausgangsstufe
- Diverse Schutzfunktionen (OVP, OCP, OPP), Übertemperaturschutz (OT)
- Intuitives Farb-Touch-Panel mit Anzeige für alle Werte, Zustandsanzeigen und Meldungen
- Galvanisch getrennte, analoge Schnittstelle mit - U / I / P / R programmierbar mit 0...10 V oder 0...5 V / - U / I Monitorausgang mit 0...10 V oder 0...5 V
- USB und Ethernet serienmäßig (galv. getrennt)
- Integrierter Funktionsgenerator
- Photovoltaik-Quellen-Simulation
- Innenwiderstand-Simulation
- Low Noise = Geringe Restwelligkeit und somit ein idealer Ersatz für lineargeregelte Labornetzgeräte
- Tischgehäuse mit Tragegriff und Aufstellbügel
- Entladeschaltung (Uout < 60 V in ≤ 10 s)
- SCPI-Befehlssprache
- Gewicht ca. 7,5 kg
- Maße: B276 x H103 x T415mm
- Garantie 2 Jahre
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.481,83* | € 2.733,83* | | | | Lager 269 | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.560,31* | € 2.733,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.542,96* | € 2.734,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|