Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP803 | PicoLog CM 3, Datenlogger, USB, 3 Kanal, mit 3x TA138 AC Stromzangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP803 | PicoLog CM 3, Datenlogger, USB, 3 Kanal, mit 3x TA138 AC Stromzangen
PP803 | PicoLog CM 3, Datenlogger, USB, 3 Kanal, mit 3x TA138 AC Stromzangen
PP803 | PicoLog CM 3, Datenlogger, USB, 3 Kanal, mit 3x TA138 AC Stromzangen
PP803 | PicoLog CM 3, Datenlogger, USB, 3 Kanal, mit 3x TA138 AC Stromzangen
PP803 | PicoLog CM 3, Datenlogger, USB, 3 Kanal, mit 3x TA138 AC Stromzangen
PP803 | PicoLog CM 3, Datenlogger, USB, 3 Kanal, mit 3x TA138 AC Stromzangen
PP803 | PicoLog CM 3, Datenlogger, USB, 3 Kanal, mit 3x TA138 AC Stromzangen
Artikel-Nr.:
     269-PP803
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PP803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter

Pico PP803 | PicoLog CM3 USB / Ethernet Datenlogger mit 3 x TA138 AC Stromzangen.


Das PicoLog CM3 USB/Ethernet-Datenaufzeichnungsgerät für Netzstrom ist ein kompaktes und einfach zu bedienendes Gerät zur Messung des Stromverbrauchs von Gebäuden und Maschinen. Mit drei Kanälen, hoher Genauigkeit und geringem Rauschen eignet es sich ideal zur Aufzeichnung von Daten von ein- und dreiphasigen Wechselstrom-Stromversorgungen. Das Datenaufzeichnungsgerät wird komplett mit drei Wechselstromklemmen und der gesamten benötigten Software geliefert. Die USB- und Ethernet-Schnittstellen ermöglichen die Verwendung des Datenaufzeichnungsgeräts als reines USB-Gerät, als Gerät mit USB-Stromversorgung und Ethernet-Schnittstelle oder als Power-over-Ethernet (PoE)-Gerät. Über die Ethernet-Schnittstelle kann das PicoLog CM3 in einem LAN oder über das Internet betrieben werden.


Ausstattung und Highlights
  • Kanäle: 3
  • Bereich (Spannungseingang): 0 bis 1 V AC eff.
  • Genauigkeit (Spannungseingang): ±1 % (bis 200 mV) ±2,5 % (bis 1 V)
  • Überlastungsschutz: ±30 V DC
  • Spannungseingang: 1 V eff., 20 Hz bis 1 kHz
  • Auflösung: 24 Bit ADC
  • Abtastrate: <1 Sekunde pro Konvertierung
  • Eingänge 4-mm-Buchsen
  • PC-Verbindung: USB oder Ethernet
  • Abmessungen 184 x 135 x 36 mm
  • Garantie: 5 Jahre

Lieferumfang
  • Lieferumfang mit 3 Stromzangen TA138
Stromzange TA138:
  • Bereich (1 mV/A) 0,1 bis 200 A AC eff.
  • Genauigkeit ±2 %, ±0,5 A
  • Ausgangsspannung 1 mV/A
  • Maximale Ausgangsimpedanz 1 kΩ
  • Maximaler Leiterquerschnitt 16 mm
  • Ausgangsanschlüsse 4-mm-Bananenstecker
  • Größe in mm (B x L x T) 111 x 50 x 33 mm
  • Gewicht 129 g
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: datenlogger spannung, datenlogger, pico datenlogger, Datenlogger Strom
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,88*
€ 544,67*
Frei Haus
ab € 471,02*
€ 566,96*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,67*
€ 648,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,46*
€ 638,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,17*
€ 585,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,37*
€ 575,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,88*
€ 555,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pico Technology
TA138
ab € 53,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.