Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P03652714 | SP12 Luftfühler Typ PT100, -50 bis +450°C, mit 3-pol. Mini-Flachstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Luftmessfühler SP12, -100...+600°C
Luftmessfühler SP12, -100...+600°C
Artikel-Nr.:
     269-P03652714
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P03652714
EAN/GTIN:
     3760171414989
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
PT100

Chauvin Arnoux SP12 | Pt 100 Luft-Temperatur-Messfühler, geeignet für sämtliche Lufttemperaturmessungen.


Pt 100 Luft-Temperatur-Messfühler, geeignet für sämtliche Lufttemperaturmessungen.
Ausstattung und Highlights
  • Messumfang: -100...+600°C
  • Ansprechzeit: 5 s
  • Durchmesser: 5 mm
  • Länge:  130 mm


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,39*
€ 315,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 262,17*
€ 319,39*
€ 5,90*
ab € 278,30*
€ 334,67*
Frei Haus
ab € 275,42*
€ 340,15*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,28*
€ 375,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,55*
€ 362,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,31*
€ 345,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,21*
€ 333,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,39*
€ 308,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652715
ab € 186,07*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652712
ab € 197,30*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03652713
ab € 207,42*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01655020
ab € 81,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.