Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01191757 | CA757 Digitaler Spannungsprüfer mit Stromwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 757 Digitaler Spannungsprüfer mit Stromwandler Miniflex
C.A 757 Digitaler Spannungsprüfer mit Stromwandler Miniflex
C.A 757 Digitaler Spannungsprüfer mit Stromwandler Miniflex
C.A 757 Digitaler Spannungsprüfer mit Stromwandler Miniflex
C.A 757 Digitaler Spannungsprüfer mit Stromwandler Miniflex
C.A 757 Digitaler Spannungsprüfer mit Stromwandler Miniflex
C.A 757 Digitaler Spannungsprüfer mit Stromwandler Miniflex
Artikel-Nr.:
     269-P01191757
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01191757
EAN/GTIN:
     3663653000116
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Chauvin Arnoux CA757 | Digitaler Spannungsprüfer mit Stromwandler.


Der Spannungsprüfer CA757 ist ein kompaktes Prüf- und Messgerät, das einem Elektriker sämtliche alltäglich notwendigen Funktionen bietet. Es wird verwendet, um AC und DC-Spannungen, Wechselströme, Widerstände und Kapazitäten zu messen. Außerdem bietet es eine Funktion Durchgangsprüfung, eine Diodenfunktion und ermöglicht eine berührungsfreie Spannungserfassung. Es ist ein leichtes, gut in der Hand liegendes und bedienungsfreundliches Gerät in Schutzart IP54 und ist gegen Staub und Fallhöhen bis zu 2 m geschützt.

Auf seiner beleuchteten 3000 Digit-Anzeige sind die Messwerte direkt ablesbar. Die praktischen Prüfspitzen sind abnehmbar und leicht zu ersetzen, und sie lassen sich mit ihren Kabeln bequem in eine Aufnahme am Gehäuse einclipsen.Der Spannungsprüfer CA757 ist leicht zu bedienen und wird schnell zum unverzichtbaren Helfer bei allen Prüf- und Wartungsarbeiten, bei optimalem Schutz für den Bediener:

  • geschützt gegen Spannungsspitzen bis 6 kV
  • geschützt bis 1000 V in allen Messarten
  • Anzeige von gefährlich hohen Spannungen
  • automatische Abschaltung nach 10 Minuten Nichtbenutzung

Mit seiner doppelten Isolation und 600V CAT III entspricht der Spannungsprüfer CA757 der neuen Multimeter-Norm IEC 61010-2-033. Der Spannungsprüfer CA757 erkennt automatisch AC- und DC-Spannungen, ebenso wie Widerstände, Durchgänge, Dioden und Kapazitäten und er verfügt über eine kontaktlose Spannungserkennung. Jeder Spannungsprüfer CA757 wird mit einem flexiblen MiniFlex®-Stromwandler ausgeliefert mit dem Ströme bis zu 300 A selbst an schwer zugänglichen Stellen gemessen werden können.


Ausstattung und Highlights
  • Automatische AC- und DC-Erkennung
  • DC-Spannungsmessung: 3 mV DC bis 1000 V DC
  • AC-Spannungsmessung: 100 mV AC bis 1000 V AC
  • Anzeige von gefährlich hohen Spannungen
  • Strommessung: 500 mA bis 300 A (mit dem mitgelieferten MiniFlex®-Stromwandler)
  • Automatische Bereichswahl
  • Automatische Erkennung von Widerständen, Dioden und Kapazitäten
  • Widerstandsmessung: 0,3 Ω bis 30 MΩ
  • Akustische Durchgangsprüfung für R ≤ 30 Ω
  • Kapazitätsmessung: 400 pF bis 30 mF
  • Diodentest
  • Kontaktlose Spannungserkennung
  • Messkategorie 600 V CAT III
  • Abmessungen / Gewicht: 180 x 52 x 45 mm / ca. 200 g
  • Digitaler Spannungsprüfer C.A 757 (P01191757): Lieferung in Karton mit 1 roten Prüfspitze Ø 2 mm, 1 schwarzen Leitung mit einer abnehmbaren schwarzen Prüfspitze Ø 2 mm, 1 MiniFlex®-Stromwandler, 2 Alkalibatterien, AAA bzw. LR3, Bedienungsanleitung in 5 Sprachen, 1 Prüfzertifikat


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux multimeter, multimeter, multimeter catiii, Phasenprüfer, Durchgangsprüfer, Polaritätsprüfer, Drehfeldrichtungsanzeiger, DMM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,00*
€ 218,98*
Frei Haus
ab € 197,54*
€ 218,99*
Frei Haus
ab € 193,76*
€ 220,38*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,49*
€ 226,62*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,05*
€ 226,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,69*
€ 267,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,27*
€ 259,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,96*
€ 258,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01191748Z
ab € 17,72*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 39,00*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102113
ab € 9,50*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,74*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102153Z
ab € 13,42*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102154Z
ab € 14,10*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298074
ab € 29,02*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,97*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,46*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,39*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,25*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,75*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.