Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-P01174830 Herst.-Nr.: P01174830 EAN/GTIN: 3760171413838 |
| |
|
| | |
| Chauvin Arnoux P01174830 | Industrieller Drehzahl- und Geschwindigkeitsmesser CA1727.Eine Schalterstellung = eine Maßeinheit! Über den Drehschalter können Sie zwischen 7 Maßeinheiten wählen: min-1 (tr / min) - m / min - Hz - ms - Duty % - RPM - ft / min. In der Zählfunktion können Sie direkt in Meter, Feet oder Anzahl Impulse messen. Mit ein und demselben Gerät können Sie sowohl Umdrehungszahlen, als auch Geschwindigkeiten und Impulsfrequenzen oder die Öffnungsdauer von Relaiskontakten messen. Mit dem Drehzahl- und Geschwindigkeitsmesser können 3 Arten von Messungen vorgenommen werden: berührungslos, mit Kontakt oder über externen Messeingang. Ausstattung und Highlights - Funktion (min-1), RPM (Umdrehungszahl): Bereich: 6 bis 100.000 min-1; mit mechanischem Aufnehmer ab 60 min-1
- Auflösung: 0,0006 bis 6 je nach Messbereich
- Genauigkeit: 1.10-4 der Anzeige ±6 Digit
- Funktion m / min, ft / min (Lineargeschwindigkeit): Bereich: 0,1 bis 10.000 m / min
- Auflösung: 0,0006 bis 6 je nach Messbereich
- Genauigkeit:1.10-4 der Anzeige ±1 Schritt
- Bereich: 0,1 bis 10.000 Hz
- Funktion Hz (Frequenz) Auflösung: 0,0004 bis 0,4 je nach Messbereich
- Genauigkeit: 4.10-5 der Anzeige ±4 Digit
- Bereich: 0,1 bis 10.000 ms
- Funktion ms (Signaldauer) Auflösung: 0,0003 bis 0,3 je nach Messbereich
- Genauigkeit: 1.10-4 der Anzeige ±5 Digit
- Funktion Duty % (Tastverhältnis) Bereich: 10 bis 10.000 %
- Auflösung: 0,1 bis 1 % je nach Messbereich
- Genauigkeit: 0,1 % des Bereichs zwischen 0,2 Hz und 50 Hz - 0,2 % des Bereichs zwischen 50 Hz und 125 Hz - 1 % des Bereichs über 125 Hz
- Ereigniszählung Bereich: 0 bis 99.999 Ereignisse
- Genauigkeit: ±1 Ereignis
- Stromversorgung 9 V Batterie
- Batteriebetriebsdauer 250 Messungen zu je 5 min mit Infrarotsensor
- 600 Messungen zu je 5 min mit externem Signalgeber
- Messwertspeicher (C.A 1727) 4000 Punkte
- Schutzart IP 51
- Gewicht 0,25 kg
- Maße: B 216 mm x H 72 mm x T 47 mm
Lieferumfang - Transportkoffer
- Stecker FRB F
- 1 x 9 V Batterie
- 1 Satz mit 15 Reflex-Klebebändern (0,1 m lang)
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Tachograph-Software auf CD-Rom (C.A 1727)
- 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 470,59* | € 565,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 492,73* | € 574,45* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 520,99* | € 588,09* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 521,74* | € 589,76* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 526,25* | € 597,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|