Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CA6116N | Installationstester, VDE 0100/0105, FI-Prüfung RCD, Leistung, Oberschwingung (P01145455)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 6116N Installationstester
C.A 6116N Installationstester
C.A 6116N Installationstester
C.A 6116N Installationstester
C.A 6116N Installationstester
C.A 6116N Installationstester
Artikel-Nr.:
     269-P01145455
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01145455
EAN/GTIN:
     3760171418468
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät

Chauvin Arnoux P01145455 | Multifunktionsprüfgerät CA6116N Grundgerät für die Installationsprüfung.
17 Funktionen in einem Gerät.



Das CA6116N ist das UNIVERSALGERÄT zum Kontrollieren von elektrischen Anlagen gemäß nationaler und internationaler Normen (IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, XP C 16-600 etc.) Es vereint fortschrittliches Design, Ergonomie, einfache Bedienung, Leistungsfähigkeit, Schnelligkeit und Präzision in einem Gerät.
Das für Nullleitersysteme aller Art (TT, TN, IT) geeignete Gerät ist ideal für unterschiedlichste Anwendungsbereiche: Industrie, Dienstleistungssektor, Wohnsektor.

Ergonomie: Das robuste und kompakte CA6116N zeichnet sich durch ein ausgereiftes Design mit schneller und praktischer Inbetriebnahmeaus. Auf der großen farbigen LCD-Grafikanzeige mit Hintergrundbeleuchtung werden alle Ergebnisse übersichtlich dargestellt.
Ein Drehschalter auf der Frontseite des Geräts ermöglicht den direkten Zugriff auf alle Funktionen. Zahlreiche Tonsignale und Anzeigen gestatten eine rasche, normgemäße Interpretation der Ergebnisse. Kontexthilfen für jede Funktion führen den Anwender systematisch Schritt für Schritt oder nur bei Bedarf durch die Verfahren. Im Gerätespeicher können bis zu 1000 Messungen gespeichert werden. Das CA6116N ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet, über den die Daten ausgegeben werden können.

Messungen: Die gute Leistungsfähigkeit des CA 6116N bietet eine hervorragende Stabilität der Messungen - auch bei gestörter Umgebung in der Industrie. Das Gerät verfügt über alle zur Kontrolle einer elektrischen Anlage erforderlichen Messungen: Durchgang, Widerstand, Isolation, Erdungs- und selektive Erdungsmessung, Schleifenimpedanz, Fehlerströme Typ A und AC. Ferner ermöglicht das C.A 6116 das Messen von Spannung, Frequenz, Strom per Zange, Wirkleistung, Oberwellen sowie der Drehfeldrichtung.

Ergebnisanalyse: Die mit dem CA 6116N vorgenommenen Messungen können mit der universellen DataView® Auswertungssoftware verarbeitet werden. DataView® erkennt bei Verbindung mit einem PC automatisch das Gerät und startet das entsprechende Menü. Die auf dem Gerät gespeicherten Daten sowie die Konfigurationsfunktionen können über eine Baumstruktur direkt abgerufen werden.
Es stehen mehrere vordefinierte Berichtsmodelle zur Verfügung, die den Normanforderungen entsprechen.
Zudem kann der Anwender bei Bedarf eigene Modelle erstellen.
Das serienmäßig installierte Softwareprogramm ICT ermöglicht eine vereinfachte und rasche Analyse der gespeicherten Messungen und ist mit folgenden Funktionen bestückt: Datenabruf, Parametereinstellung des Geräts, personalisierte Einrichtung von Messreihen mit Übertragung von Berichten auf das Gerät und Berichtbearbeitung.

Lieferumfang:

  • 1 Installationstester mit Transporttasche, 1 Netzadapter/Ladegerät Typ 2,
  • 1 Akkupack Li-Ion, 1 USB-Kabel A/B 1,80 m mit Ferrit,
  • 1 3-polige Messleitung mit 3 Sicherheitsmessleitungen (rot, blau und grün),
  • 3 Prüfspitzen Ø 4 mm (rot, blau und grün),
  • 3 Krokodilklemmen (rot, blau und grün),
  • 2 Sicherheitsmessleitungen 3 m (gewinkelt-gerade, rot und schwarz),
  • 1 3-polige Euro-Netzleitung, 1 2-polige Euro-Netzleitung,
  • 1 Sonde zur Fernbedienung,1 Trageschlaufe,
  • 1 Bildschirm-Kratzschutzfolie (Bereits angebracht),
  • 1 Umhängegurt für Freihandbetrieb (4 Punkte),
  • 1 Software ICT zum Daten-Export auf CD-ROM,
  • 6 Bedienungsanleitungen auf CD (1 pro Sprache),
  • 1 Sicherheitsinformation (20 Sprachen).



Lieferumfang
  • 1 Installationstester mit Transporttasche, 1 Netzadapter/Ladegerät Typ 2,
  • 1 Akkupack Li-Ion, 1 USB-Kabel A/B 1,80 m mit Ferrit,
  • 1 3-polige Messleitung mit 3 Sicherheitsmessleitungen (rot, blau und grün),
  • 3 Prüfspitzen Ø 4 mm (rot, blau und grün),
  • 3 Krokodilklemmen (rot, blau und grün),
  • 2 Sicherheitsmessleitungen 3 m (gewinkelt-gerade, rot und schwarz),
  • 1 3-polige Euro-Netzleitung, 1 2-polige Euro-Netzleitung,
  • 1 Sonde zur Fernbedienung,1 Trageschlaufe,
  • 1 Bildschirm-Kratzschutzfolie (Bereits angebracht),
  • 1 Umhängegurt für Freihandbetrieb (4 Punkte),
  • 1 Software ICT zum Daten-Export auf CD-ROM,
  • 6 Bedienungsanleitungen auf CD (1 pro Sprache),
  • 1 Sicherheitsinformation (20 Sprachen).
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schutzmaßnahmentester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, fi-prüfgerät chauvin arnoux, vde messgerät, CA6116, Installationstester, VDE0100, Chauvin-Arnoux.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.534,96*
€ 1.683,10*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.570,92*
€ 1.725,23*
Frei Haus
ab € 1.642,13*
€ 1.801,48*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.747,23*
€ 1.912,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.822,09*
€ 1.986,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.725,23*
€ 2.053,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.706,04*
€ 2.030,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.641,07*
€ 1.952,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.603,63*
€ 1.908,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.570,92*
€ 1.869,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295094
ab € 80,73*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01296024
ab € 210,55*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01296047
ab € 234,04*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295398
ab € 51,41*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295393
ab € 49,43*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102094
ab € 33,79*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01191306
ab € 666,11*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298082
ab € 92,20*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102130
ab € 86,74*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102129
ab € 203,82*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101943
ab € 8,46*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101922
ab € 34,73*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101921
ab € 19,27*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102092A
ab € 167,84*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102084A
ab € 70,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.