Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01140822 | CA6522 Isolationsmesser 1 kV Prüfspannung, Messbereich 40 GOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 6522 Isolationsmesser
C.A 6522 Isolationsmesser
C.A 6522 Isolationsmesser
C.A 6522 Isolationsmesser
Artikel-Nr.:
     269-P01140822
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01140822
EAN/GTIN:
     3760171419632
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
durchgangsprüfer chauvin

Chauvin Arnoux CA6522 | Isolationsmesser / Megohmmeter für industrielle Wartung mit 250 - 500 - 1.000 V Prüfspannung.


Eine regelmäßige Überprüfung der Isolation von Industrieanlagen und -Ausrüstungen schützt vor Störungen und Unfällen. Die vorbeugende Wartung erkennt Beschädigungen oder die vorzeitige Alterung von Isolierungen durch Veränderung der Isolationseigenschaften.


Ausstattung und Highlights
  • Isolationsmessung über eine vorprogrammierte Dauer
  • Ermittlung von PI und DAR zur Bestimmung der Isolationsqualität mit nur geringem Einfluss der aktuellen Temperatur
  • Vergleich mit früher gespeicherten Messungen
  • Messbereich / Auflösung: 0,3 V-399,9 V / 0,1 V ; 400 V-700 V / 1 V
  • Prüfspannung: 250 - 500 - 1.000 V
  • Schutzart: IP54 / IK 04
  • EMV / Elektrische Sicherheit: IEC 61326-1 / IEC 61010-1 und IEC 61010-2-030, 600 V CAT IV
  • Normen-Konformität: IEC 61557 Teil 1, 2, 4 und 10
  • Abmessungen / Gewicht: 211 x 108 x 60 mm / 850 g

Lieferumfang
  • Geliefert in Transporttasche für Freihandbetrieb, 2 Sicherheitsmessleitungen 1,50 m (rot + sw), 1 Krokodilklemme (rot), 1 Prüfspitze (sw), 6 Batterien LR6 oder AA, 1 Bedienungsanleitung auf CD, 1 Sicherheitsdatenblatt
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, Isolationsmesser IEC61557
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 468,90*
€ 545,44*
Frei Haus
ab € 474,61*
€ 553,34*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,68*
€ 568,20*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,93*
€ 568,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 508,75*
€ 575,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,58*
€ 676,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,79*
€ 662,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,58*
€ 627,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,40*
€ 616,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,93*
€ 596,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 24,37*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 24,11*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,70*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 372,32*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102092A
ab € 167,98*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102084A
ab € 70,18*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298049
ab € 84,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.