Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01122016 | CA6417 Erdungsprüfzange, Bluetooth und Protokollsoftware, OLED Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 6417 Erdungsprüfzange
C.A 6417 Erdungsprüfzange
C.A 6417 Erdungsprüfzange
C.A 6417 Erdungsprüfzange
C.A 6417 Erdungsprüfzange
C.A 6417 Erdungsprüfzange
Artikel-Nr.:
     269-P01122016
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01122016
EAN/GTIN:
     3760171418055
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Erdungsprüfzange CA6417 von Chauvin Arnoux mit Bluetooth und Protokollsoftware.


Die Erdungsprüfzangen CA 6417 dienen zur schnellen Überprüfung von Erdschleifen und werden in einem Transportkoffer ausgeliefert. Die CA 6417 verfügen über Messkategorie 600 V CAT IV und zeigen die Berührungsspannung an, mit Alarm bei gefährlichen Spannungspegeln - so sind die Messungen absolut sicher.

Neue Funktionen steigern die Bedienerfreundlichkeit, wie etwa die Federkraftentlastung, um die Zangen ohne Kraftanstrengung offen zu halten, oder die neue OLED-Anzeige mit einem Betrachtungswinkel von 180° unter allen Lichtverhältnissen. Besonders ergonomisch ist die automatische Pre-HOLD-Funktion beim Öffnen der Zange, sowie die selbsttätige Luftspalt-Kalibrierung beim Einschalten. Diese Punkte erleichtern die Erdungsprüfungen mit den Prüfzangen erheblich.

Bei den Erdungsprüfzangen erscheinen folgende Messwerte gleichzeitig in der Anzeige:
- Impedanz und Leckstrom (Ω+A)
- errechnete Berührungsspannung
- Anzeige des ohm'schen und des induktiven Anteils an der Erdungsimpedanz.

Schließlich ermöglichen die Erdungsprüfzangen auch noch die Anzeige der auf eine nahe bei der Netzfrequenz liegenden Frequenz umgerechneten Impedanz und verringern so die möglichen Messfehler auf ein Minimum.
Durch die Bluetooth-Datenübertragung erlaubt die C.A 6417 in Verbindung mit den PC-Softwares GTC oder DATAVIEW® die Anzeige der Messwerte der Echtzeit, ihre Speicherung auf dem PC und die Erstellung von standardisierten oder individuellen Prüfberichten. Die ANDROID-Applikation für Tablet-PCs oder Smartphones sorgt für eine grafische Darstellung der Messwerte in Echtzeit, ermittelt die Standort-Koordinaten über GPS und versendet E-Mails, zusammen mit den Messwerten, den zugehörigen Grafiken, Kommentaren und Fotos.


Ausstattung und Highlights
  • Messung des Erdschleifenwiderstands, der Erdschleifeninduktivität und des Fehlerstroms
  • Anzeige der Berührungsspannung
  • Große Messbereiche von 1500 Ω / 500 µH / 40 A
  • Alarme bei Ω-, A- und V-Messungen
  • Automatische Pre-HOLD-Funktion beim Öffnen der Zangen
  • Messwertspeicher und PC-Software
  • Speicher für 2.000 Messwerte
  • Echtzeituhr für Datierung der Messwerte
  • Automatische Luftspalt-Kalibrierung beim Einschalten
  • Summer und Abschalt-Automatik
  • Kraft kompensierendes Öffnungssystem
  • Bluetooth-Datenübertragung
  • Software GTC für die Datenübermittlung
  • Elektrische Sicherheit / Schutzart: IEC 61010 600 V CAT IV / IP 40
  • Abmessungen / Gewicht: 55 x 95 x 262 mm / ca. 935g (mit Batterie)

Lieferumfang
  • Lieferumfang Geliefert im Transportkoffer mit 4 x1,5V Batterien und eine CD Rom mit der Bedienungsanleitung (5 Sprachen), Protokollsoftware
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, strommesszangen chauvin arnoux, erdklemme, Erdung, prüfen, Prüfzange, Messzange
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.439,06*
€ 1.608,98*
Frei Haus
ab € 1.434,21*
€ 1.608,99*
Lager 269
2
Frei Haus
ab € 1.657,07*
€ 1.786,29*
Frei Haus
ab € 1.746,15*
€ 1.878,55*
€ 5,95*
ab € 1.779,78*
€ 1.927,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.786,29*
€ 2.125,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.771,23*
€ 2.107,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.712,88*
€ 2.038,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.678,40*
€ 1.997,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.657,07*
€ 1.971,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01122301
ab € 119,58*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102112
ab € 96,77*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 372,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.