Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01120571 | MA200 Stromzange, 0,5 - 300 A BNC, 5 Hz - 1 MHz, ø=7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MiniFLEX MA200 30-300A/3V 070 (1 MHz) BNC
MiniFLEX MA200 30-300A/3V 070 (1 MHz) BNC
Artikel-Nr.:
     269-P01120571
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120571
EAN/GTIN:
     3760171416068
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Stromzange
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Stromzangen-Adapter

Stromwandler MA200 mit 250mm Schleife von Chauvin Arnoux.


Die isolierten flexiblen Stromwandler MA200 besitzen einen BNC-Anschluss und sind damit besonders für Oszilloskope geeignet. Sie bieten eine hohe Durchlass-Bandbreite und zeigen auch transiente Signale zuverlässig an. Mit den MA200 lassen sich beispielsweise Ansteuersignale, Thyristor-Triggersignale oder Ausgangsströme von elektronischen Leistungsnetzteilen darstellen.

Die flexiblen Stromwandler beruhen auf dem Prinzip der Rogowski Spule in Verbindung mit einer Mess-Elektronik. Da keine magnetischen Kreise beteiligt sind, sind die Stromwandler leicht und flexibel und es kommt zu keinen Sättigungs-Erscheinungen, d.h. auch nicht zu Erwärmungen. Daher sind diese Stromwandler sehr linear und erzeugen nur geringe Phasenverschiebungen.


Ausstattung und Highlights
  • Länge der Schleife: 250 mm
  • Schnelles Schließ- und Öffnungssystem
  • Umschließungs-Ø: Ø 70 mm
  • Wandlerverhältnis (mV/A): 10 mV/A - 1 mV/A
  • Messumfang: 0,5 A - 30 A / 0,5 A - 300 A
  • Bandbreite (-3 dB) 5 Hz bis 1 MHz
  • Anschluss: BNC-Steckverbinder
  • Stromversorgung: 9V Batterie
  • Maße Gehäuse: 140 x 64 x 28mm
  • Gewicht: 250gr.
  • Integriertes Verbindungskabel: 2m ( Schleife > Gehäuse )


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, tastkopf oszilloskop, tastkopf, chauvin arnoux stromzangenadapter, Stromzange, passiv, Aktiv, Oszilloskop, Wandler, Zange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 458,23*
€ 544,96*
Frei Haus
ab € 458,08*
€ 544,97*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,98*
€ 560,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 492,95*
€ 567,73*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,08*
€ 677,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,32*
€ 666,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,90*
€ 654,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,17*
€ 605,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,87*
€ 596,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,98*
€ 577,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,77*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102101Z
ab € 40,60*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102087
ab € 135,14*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102102
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.