Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P01120308 | C160 Stromzange, BNC, 2000 A 10Hz - 100 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZANGE C160 CV für Oszilloskope
ZANGE C160 CV für Oszilloskope
Artikel-Nr.:
     269-P01120308
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120308
EAN/GTIN:
     3760171412732
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter

Stromzange C160 von Chauvin Arnoux mit BNC Anschluss für Messungen von 0,1 A bis 2000A im Bereich von 10 Hz bis 100 kHz.


Messungen bis 2000 A mit hoher Genauigkeit, guter Linearität und geringster Phasenverschiebung durch gleichmäßig und symmetrisch verteilte Wicklungen.


Ausstattung und Highlights
  • Zangenbetätigung durch einfachen Fingerdruck mit patentiertem System
  • Sicherheit gem. IEC 1010 Cat.III, 600 V (Industrie + Gewerbe), Abrutschsicherung, Leiter-Klemmschutz, ...
  • Bandbreite: 10 Hz - 100 kHz
  • Peak Pulse: 2000 A 
  • Messbereiche: 0,1 ... 30 A / 0,1 ... 300 A / 1 ... 2000 A
  • Übersetzungverhältnis: 10 A : 1 V / 100 A : 1 V / 1000 A : 1 V
  • Typische Genauigkeit ab 1 %
  • Max. Durchmesser: 54 mm
  • Anschließbar an Recorder, Oszilloskop
  • Ausgang Kabel mit BNC-Anschluss


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, Stromzange, passiv, Aktiv, Wandler, Zange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 577,61*
€ 681,78*
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 612,50*
€ 699,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 616,67*
€ 708,65*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 700,40*
€ 791,87*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,91*
€ 832,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,58*
€ 812,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,94*
€ 760,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,38*
€ 746,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,50*
€ 728,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120301
ab € 260,97*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120302
ab € 276,86*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120303
ab € 277,92*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120304
ab € 332,50*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120305
ab € 342,47*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120314
ab € 367,50*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120315
ab € 377,18*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120316
ab € 420,59*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120317
ab € 396,95*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120306
ab € 326,69*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120307
ab € 454,62*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120309
ab € 555,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.