Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N2873A | Tastkopf, Passiv 10X, 500MHz, BNC Read Out


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N2873A | Tastkopf, Passiv 10X, 500MHz, BNC Read Out
N2873A | Tastkopf, Passiv 10X, 500MHz, BNC Read Out
N2873A | Tastkopf, Passiv 10X, 500MHz, BNC Read Out
Artikel-Nr.:
     269-N2873A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2873A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
IC-Kappe
Schutzkappe für Oszilloskop-Tastkop...
Tastkopf

Keysight N2873A | Passiver Tastkopf für Oszilloskope, 10:1, 500 MHz, Readout.


Der passive Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) Tastkopf N2873A bietet eine Bandbreite von 0 bis 500 MHz und einen Abschwächer von 10:1 und ist für den generellen Einsatz gedacht. Der kleine Durchmesser der Tastspitze von 2,5 mm, die kleine Eingangskapazität und die Vielzahl der Zubehörteile speziell für kleine Pin-Abstände prädestinieren ihn für Messungen an ICs oder surface-mount-Komponenten (SMD).

Die scharfe Spitze ist mit einer Feder ausgebildet, so dass sie durch eine spezielle isolierte Halterung in der Mitte eines IC-Anschlusses gehalten wird, wodurch ein Kurzschluss zu benachbarten IC-Pins verhindert wird. Ferner sind spezielle Adapter für einen guten Masse-Kontakt verfügbar. Dieser Tastkopf ist ideal für alle Oszilloskope der Serien InfiniiVision und Infiniium von Keysight, mit einem Eingangswiderstand von 1 MΩ. Der Tastkopf N2873A gehört zum Lieferumfang der Keysight Oszilloskop-Serie 9000.


Ausstattung und Highlights
  • ideal in Verbindung mit Keysights (vormals Agilent) InfiniiVision- und Infiniium-Oszilloskope mit Modellen, die eine Bandbreite von < 500 MHz aufweisen
  • Bandbreite: 500 MHz
  • Eingangswiderstand: 10 MΩ, wenn der Tastkopf an einen Oszilloskop-Eingang mit 1 MΩ angeschlossen ist
  • Eingangskapazität 9,5 pF
  • 10 MΩ Eingangswiderstand wenn der Tastkopf an einen Oszilloskop-Eingang mit 1 MΩ angeschlossen ist
  • Eingangsteiler 10:1
  • maximale Eingangsspannung: 400 V CAT I und 300 V CAT II
  • Kompensationsbereich der Eingangskapazität eines Oszilloskops: 10 bis 25 pF
  • Kabellänge 1,3 m
  • Anschluss BNC mit Readout

Lieferumfang
der Keysight Oszilloskop-Serie 9000.

Ausstattung und Highlights:

  • ideal in Verbindung mit Keysights (vormals Agilent) InfiniiVision- und Infiniium-Oszilloskope mit Modellen, die eine Bandbreite von < 500 MHz aufweisen
  • Bandbreite: 500 MHz
  • Eingangswiderstand: 10 MΩ, wenn der Tastkopf an einen Oszilloskop-Eingang mit 1 MΩ angeschlossen ist
  • Eingangskapazität 9,5 pF
  • 10 MΩ Eingangswiderstand wenn der Tastkopf an einen Oszilloskop-Eingang mit 1 MΩ angeschlossen ist
  • Eingangsteiler 10:1
  • maximale Eingangsspannung: 400 V CAT I und 300 V CAT II
  • Kompensationsbereich der Eingangskapazität eines Oszilloskops: 10 bis 25 pF
  • Kabellänge 1,3 m
  • Anschluss BNC mit Readout
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: keysight tastkopf, tastkopf, Keysight, Passiv, Oszilloskop, 500 MHz, Probe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 468,49*
€ 544,10*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 468,28*
€ 545,37*
Lager 269
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,60*
€ 575,25*
Frei Haus
ab € 530,53*
€ 627,60*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,25*
€ 684,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,89*
€ 672,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,04*
€ 620,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,08*
€ 609,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,60*
€ 592,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
N2877A
ab € 1.335,09*
Zubehör
Keysight Technologies
N2879A
ab € 1.068,52*
Zubehör
Keysight Technologies
N2885A
ab € 268,01*
Zubehör
Keysight Technologies
N2878A
ab € 133,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.