Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-MTX1032-B Herst.-Nr.: MTX1032-B EAN/GTIN: 3760171411513 |
| |
|
| | |
| 30 MHz Differenzspannungssonde / Vorschaltgerät Chauvin Arnoux MTX1032B für Oszilloskope.Das unverzichtbare Zubehör für analoge oder digitale Oszilloskope zum Anschluss von Probes / Tastköpfe ohne Bezugserde. Oszilloskop Vorsatz für potenzialfreie Messungen. Ausstattung und Highlights - 2 Differenzkanäle in einem Laborgehäuse als Koaxialstecker
- Oszilloskop Vorsatz für potenzialfreie Messungen
- Bandbreite 30 MHz
- Anstiegzeit 11,7 ns
- Eingangsimpedanz 1 MΩ // 6 pF
- Teilerverhältnisse 1/10 & 1/100
- Vorderseitige Betätigung Teilerverhältnis-Wahlschalter
- Anzeige LED-Anzeige Gerät unter Spannung
- Maximale Eingangsspannung 600 V / CAT II
- Eingangsdifferenzspannungsbereich von ± 0,1 bis ± 600 V
- Konformität bis 600V-CAT. IV (je nach Modell)
- Geeignet für alle Oszilloskope der Klasse 1 (geerdetes Oszilloskop)
- Entspricht den Sicherheitsvorschriften der Niederspannungsrichtlinie nach IEC 61010-1 (2001)
- Erfüllt die EMV-Vorschriften nach EN 61326-1 (07/97) + A1 (10/98) + A2 (2001)
- Koaxial-Ausgänge mit einer Ausgangsimpedanz 50 Ω
- Koaxialausgangskabel (Kurze abnehmbare Kabel ca. 20 cm)
- Netzbetrieb 230 VAC ± 10 % 50/60 Hz
- Schutzart IP 40
- Abmessungen 270 x 250 x 63 mm
- Garantie 2 Jahre
- Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
MTX1032-B = 1 Zweikanalsonde im Gehäuse „MTX Pack", 2 kurze BNC-Kabel 20 cm, 2 Sätze abgeschirmte 1,10m lange PVC-Messleitungen mit Bananenstecker (P01295237Z), 1 europäisches Netzkabel, 1 Bedienungsanleitung.
Lieferumfang enthaltenes Zubehör: MTX1032-B = 1 Zweikanalsonde im Gehäuse „MTX Pack", 2 kurze BNC-Kabel 20 cm, 2 Sätze abgeschirmte 1,10m lange PVC-Messleitungen mit Bananenstecker (P01295237Z), 1 europäisches Netzkabel, 1 Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 509,77* | € 615,48* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 564,40* | € 656,32* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 692,57* | € 802,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|