Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M550N | METRISO INTRO Isolationsmessgerät 1000V, 10 k bis 10 GOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; Messbereich R: 170mΩ,10Ω; IP52
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; Messbereich R: 170mΩ,10Ω; IP52
Artikel-Nr.:
     269-M550N
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M550N
EAN/GTIN:
     4012932125917
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester
Spannungsmesser

Gossen Metrawatt METRISO INTRO M550N | Hochpräzises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät.


Der gelungene Einstieg in die Premiumklasse, Kompakt und robust - für raue Serviceeinsätze und Laborbetrieb. Der METRISO INTRO erfüllt alle Erwartungen und Bedürfnisse für den Einstieg in die Premium-Klasse. Durch die gewählten Funktionalitäten eignet er sich besonders für Anwendungen bei der Fehlersuche oder zur Überprüfung in Elektroinstallationen sowie im Dienstleistungs- oder Industriebereich.

Mit den Isolations- und Niederohm- und Spannungsmessgeräten können Sie schnell und rationell Schutzmaßnahmen für elektrische Anlagen bis 1000 V prüfen nach:

  • DIN VDE 0100
  • ÖVE-EN 1 (Österreich)
  • SEV 1000 (Schweiz)
  • und weiteren länderspezifischen Vorschriften.

Sie führen alle erforderlichen elektrischen Messungen und Prüfungen schnell, sicher und rückführbar durch.

  • Isolationsmessung gemäß EN 61557-2 / VDE 0413 Teil 2
  • Niederohmmessung gemäß EN 61557-4 / VDE 0413 Teil 4
  • Spannungsmessung bis 1000 V Messkategorie 300 V CAT IV / 600 V CAT III

Das Isolations-Messgerät ist für folgende Anwendungen geeignet:

  • Messen des Isolationswiderstandes von spannungsfreien Geräten und Anlagen bis 1000 V
  • Prüfen des Widerstandes von Erdungs-, Schutz- und Potenzialausgleichsleitern
  • Überprüfung von Messobjekten auf Spannungsfreiheit
  • Prüfung der Ableitfähigkeit von Bodenbelägen in Bezug auf elektrostatische Ladungen (bei Einsatz von geschirmten Messleitungen) - EN 1081

Ausstattung und Highlights
  • Warnung bei berührungsgefährlicher Spannung
  • Schnellprüfung mittels roter Signal-LED am Gerät
  • Akustische Signalisierung bei Grenzwertüberschreitungen
  • Messspannung 250, 500, 1000 V DC
  • Messbereich 10 kΩ ... 10 GΩ
  • Niederohmmessung 0,01 ... 10 Ω mit automatischer Umpolung
  • Spannungsmessung bis 1000 V AC TRMS / DC
  • Elektronische Sicherung zum Schutz der Niederohmmessung
  • Gehäuse Abmessungen 225 mm x 130 mm x 140 mm
  • Gewicht ca. 1,4 kg mit Batterien
  • Schutzart Gehäuse IP 52, Messleitungen und Anschlüsse IP 40 nach DIN VDE 0470 Teil 1/
  • Batterien: 8 Stück 1,5 V-Mignonzellen (8 x AA-Size Alkali-Mangan gemäß IEC LR14)

Lieferumfang
  • 1 Isolations- und Widerstandsmessgerät
  • Ohne DAkkS-Kalibrierschein
  • 1 Trageriemen
  • 1 Kabelset KS17-4
  • 1 Kurzbedienungsanleitung
  • 1 Sicherheitsbeiblatt
  • 1 Beiblatt Sicherheitsinformationen
  • 1 Ausführliche Bedienungsanleitung im Internet
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spanungsmessgerät, Voltmeter, spannungsmesser digital, spannungsmesser, gossen spannungsmesser, Gossen Metriso Intro, Isolation
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 612,11*
€ 650,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 688,93*
€ 732,32*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,17*
€ 753,93*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 730,34*
€ 773,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 756,34*
€ 800,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,93*
€ 897,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,50*
€ 891,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,20*
€ 865,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,81*
€ 853,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,17*
€ 841,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z550C
ab € 100,60*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 243,44*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110J
ab € 37,35*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY1040014E34
ab € 106,82*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z505D
ab € 249,34*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z550A
ab € 180,05*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3201000R0001
ab € 71,80*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
M662A
ab € 273,63*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502U
ab € 138,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.