| |
|
| Artikel-Nr.: 269-M311D Herst.-Nr.: M311D EAN/GTIN: 4012932116199 |
| |
|
| | |
| Gossen Metrawatt MBD0010 | Digitale Leckstrom- Zange MetraClip61.Das Metraclip 61 ist ein digitales Zangenmessgerät mit einen 3 1/2-stelligen Display. Die Anzeige der Messwerte erfolgt digital und durch Bargraph. Messungen von Ableitströmen und Ladeströmen sind möglich. Der Messbereich kann automatisch oder manuell ausgewählt werden, zwei Messbereiche (30 mA / 300 mA und 30 A / 300 A) stehen zur Verfügung. Die Stromzange Metraclip 61 ist handlich, kompakt und leicht, gegen externe magnetische Felder umempfindlich und es bietet eine große Zangenöffnung von 40 mm Durchmesser. Über die Funktion DATA HOLD kann der aktuelle Messwert in der Anzeige "eingefroren" werden. Das Überschreiten des Messbereichs wird optisch - im Display "OL" - signalisiert. Eine Stromsparschaltung ist im Zangenmessgerät Metraclip 61 auch integriert, es schaltet sich nach 10 Minuten Pause automatisch ab. Die Betriebsdauer liegt mit 2x LR44 bei ca. 50 Stunden. Wenn die Betriebsspannung zu gering ist, wird es sofort angezeigt. Ausstattung und Highlights - DATA HOLD und Maximum / Minimum-Anzeige
- Messung von Ableitströmen und Ladeströmen
- Leistungsfaktormessung cosinus φ
- Anzeige digital und durch Bargraph
- Messbereiche 30 / 300 mA und 30 / 300 A
- Unempfindlich gegen externe magnetische Felder
- Zangenöffnung 40 mm
- Kompakt, handlich und leicht
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, digital amperemeter ac, amperemeter digital, amperemeter, Metraclip61, Gossen-Metrawatt, Stromzange, 300A |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 391,76* | € 429,17* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 388,27* | € 429,19* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 392,45* | € 431,28* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 400,25* | € 441,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 433,64* | € 475,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|