Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I1010 | Stromzange, 4 mm, 1000A DC - 10 kHz, U-Out


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
I1010 | Stromzange, 4 mm, 1000A DC - 10 kHz, U-Out
I1010 | Stromzange, 4 mm, 1000A DC - 10 kHz, U-Out
I1010 | Stromzange, 4 mm, 1000A DC - 10 kHz, U-Out
Artikel-Nr.:
     269-I1010
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     617735
EAN/GTIN:
     0095969048200
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter

Stromzange I1010 für Multimeter von Fluke.


Fluke-Strommesszangen sind die idealen Werkzeuge zur Erweiterung der Strommessbereiche der Fluke-Messgeräte.


Ausstattung und Highlights
  • Kontinuierlicher Strombereich von 1 A bis 600 A / AC bzw. von 1 A bis 1000 A / DC
  • Nutzbare Frequenz DC bis 10 kHz
  • Max.Arbeitsspannung 600 V AC
  • Max. Leitungsdurchmesser beträgt 30 mm
  • IEC 1010-1 CAT III 600 V
  • Anschluss: Abgeschirmte Bananenstecker


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 547,66*
€ 592,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 563,63*
€ 605,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 564,42*
€ 606,59*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 567,34*
€ 609,95*
Lager 269
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,14*
€ 623,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,71*
€ 742,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,63*
€ 734,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,21*
€ 721,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,90*
€ 707,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,14*
€ 691,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3469334
ab € 406,93*
Zubehör
Fluke
3947820
ab € 640,39*
Zubehör
Fluke
FLUKE 88-V/A
ab € 770,65*
Zubehör
Fluke
Q57466
ab € 325,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.