| |
|
| Artikel-Nr.: 269-GTZ3511000R0001 Herst.-Nr.: GTZ3511000R0001 EAN/GTIN: 4012932101379 |
| |
|
| | |
| AC Stromwandler Z3511 von Gossen Metrawatt. Mit Zangenstromsensoren und Multimetern wird der in einem Leiter fließende Strom einfach und sicher gemessen.Z3511 von Gossen Metrawatt. Mit Zangenstromsensoren und Multimetern wird der in einem Leiter fließende Strom einfach und sicher gemessen. Ausstattung und Highlights - Kein Auftrennen des Stromkreises
- keine galvanische Verbindung zum Leiter
- Keine Überlastung des Multimeters bei Stromstößen im Netz
- Messbereich: 4 ... 500 AAC
- Übertragungsfaktor: 1mA/A
- Frequenzbereich 45...65Hz...1kHz
- Eigenabweichung: 3% +0,4
- Leiter Ø 30x63mm
- CAT III 600V
- Geignet für Multimeter von Gossen Metrawatt
Lieferumfang Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter gossen, multimeter, multimeter catiii, Z3511, Gossen-Metrawatt, Stromzange, 500A |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 235,69* | € 271,01* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 242,00* | € 278,34* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 248,81* | € 285,32* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 257,78* | € 295,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 260,02* | € 298,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|