Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger-Messtechnikkit | GL840-EU-M mit 2x Akku, Koffer & WLAN-Adapter (GL840-EU-M-WLAN-Kit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger-Messtechnikkit | GL840-EU-M mit 2x Akku, Koffer & WLAN-Adapter (GL840-EU-M-WLAN-Kit)
Datenlogger-Messtechnikkit | GL840-EU-M mit 2x Akku, Koffer & WLAN-Adapter (GL840-EU-M-WLAN-Kit)
Datenlogger-Messtechnikkit | GL840-EU-M mit 2x Akku, Koffer & WLAN-Adapter (GL840-EU-M-WLAN-Kit)
Datenlogger-Messtechnikkit | GL840-EU-M mit 2x Akku, Koffer & WLAN-Adapter (GL840-EU-M-WLAN-Kit)
Datenlogger-Messtechnikkit | GL840-EU-M mit 2x Akku, Koffer & WLAN-Adapter (GL840-EU-M-WLAN-Kit)
Datenlogger-Messtechnikkit | GL840-EU-M mit 2x Akku, Koffer & WLAN-Adapter (GL840-EU-M-WLAN-Kit)
Datenlogger-Messtechnikkit | GL840-EU-M mit 2x Akku, Koffer & WLAN-Adapter (GL840-EU-M-WLAN-Kit)
Datenlogger-Messtechnikkit | GL840-EU-M mit 2x Akku, Koffer & WLAN-Adapter (GL840-EU-M-WLAN-Kit)
Datenlogger-Messtechnikkit | GL840-EU-M mit 2x Akku, Koffer & WLAN-Adapter (GL840-EU-M-WLAN-Kit)
Artikel-Nr.:
     269-GL840-EU-M-WLAN-KIT
Hersteller:
     Graphtec
Herst.-Nr.:
     GL840-EU-M-WLAN-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger graphtec
datenlogger

Graphtec GL840M-EU-M-WLAN-KIT | 20-Kanal Datenlogger, opt. bis 200 Kanäle, Abtastrate 10 ms bis 1 Std., W-LAN im Kit mit 2-mal Akku B-569, Koffer TK-midi-5 und B-568 WLAN Adapter


Kompakter Datenlogger / Digitalschreiber mit bis zu 200 potenzialfreien Messkanälen und direkter Messwertspeicherung. Die multifunktionale Datenlogger-Lösung für die Aufzeichnung von Spannung, Temperatur, Luftfeuchte, Logik und Impulse.

Durch die großen Tasten und das kontraststarke 7 Zoll (17,8 cm) WXVGA Farbdisplay mit einer Auflösung von 840 x 480 Pixel ist die Konfiguration des Datenloggers extrem einfach durchzuführen. Die Tasten sind dabei ergonomisch angeordnet, so dass sie problemlos erreicht und auch mit Handschuhen bedient werden können. Der Anschluss der Messsignale erfolgt über die integrierten M3 Schraubklemmen. Der Eingangsbereich zum Messen von Spannungen ist zwischen 20 mV und 100 V einstellbar, weiterhin können zahlreiche verschiedene Thermoelementtypen angeschlossen und im Gerät konfiguriert werden. Die Samplerate/Abtastrate je Messkanal ist zwischen 10 ms und 1 h einstellbar.


Ausstattung und Highlights
  • 20 potenzialfreie Messkanäle
  • Erweiterbar bis 200 Kanäle - in 20er Schritten frei wählbar
  • Kanalerweiterung mit Option B-564/565 und B-566
  • Abtastrate: einstellbar 10 ms bis 1 h (kanalzahl- abhängig)
  • je 1 Kanal für Logik, Impulse und Alarm
  • Schnittstellen: LAN, USB Typ-B (Für Datenverbindung zu einem PC)
  • Interner nichtflüchtiger Speicher: 4 GByte Flash
  • Steckplatz für SD-Karte mit max. 32 GByte
  • Externe Datenaufzeichnung direkt auf Memory Card ( Austausch während der Messung möglich)
  • 7 Zoll (17,8 cm) Farbdisplay (WVGA 800 x 480 Punkte) für Anzeige der Signalkurven und / oder digitale Messwerte
  • Auflösung: 16 Bit
  • Spannungsmessbereich: ±20mV ... ±100V
  • Anschluss von Thermoelemente: R, S, K, E, T, J, N, W
  • Anschluss von Widerstandsthermometer: Pt100, JPt100, Pt1000
  • Filter: ein / aus
  • Einstellbarer Alarmausgang
  • Einstellbare Menü-Sprache: Englisch, Französisch, Deutsch, Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch, Japanisch
  • Betrieb über Netzteil
  • Betrieb über 2 Akkupacks (Option B-569)
  • Alternativ Betrieb DC 8 bis 24 Volt
  • Anschluss 230 V über AC Adapter (im Lieferumfang)
  • Sensoren optional durch Drittanbieter
  • Maße: B 240 mm x H 158 mm x T 52,5 mm
  • Gewicht 1,01 kg
  • Garantie 1 Jahr

Lieferumfang
  • GL840 mit Eingangsklemmenblock B-564
  • B-568 WLAN Adapter IEEE 802. 11b/g/n zum aufstecken
  • Netzteil 230V
  • 2-mal Akku B-569
  • Koffer TK-midi-5
  • deutsche Software zum Steuern, Einstellen, Auswerten und Übergabe an Excel für Windows
  • Deutsche Firmware und deutsches Handbuch
  • Lieferung inkl. 20-Kanal Anschlusseinheit
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: GL840E Datenlogger, data, Logger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.944,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.066,42*
€ 3.649,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.043,55*
€ 3.621,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.976,84*
€ 3.542,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.944,48*
€ 3.503,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Graphtec
B-513
ab € 133,94*
Sonstiges
Graphtec
B-514
ab € 84,46*
Sonstiges
Graphtec
B-530
ab € 551,18*
Sonstiges
Graphtec
B-551-10
ab € 390,65*
Sonstiges
Graphtec
B-564
ab € 640,45*
Sonstiges
Graphtec
B-565
ab € 1.131,71*
Sonstiges
Graphtec
B-566
ab € 327,89*
Sonstiges
Graphtec
B-567-05
ab € 162,54*
Sonstiges
Graphtec
B-567-20
ab € 259,33*
Sonstiges
Graphtec
B-568
ab € 237,77*
Sonstiges
Graphtec
B-569
ab € 212,89*
Sonstiges
Graphtec
GL840-HB-DIN
ab € 165,78*
Sonstiges
Graphtec
GS-103AT-4P
ab € 134,85*
Sonstiges
Graphtec
GS-103JT-4P
ab € 134,44*
Sonstiges
Graphtec
GS-4TSR
ab € 229,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.