Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIT-5060 | Trenn-Transformator, 900VA, 250 V, 4 A, 50-60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIT-5060 | Trenn-Transformator, 900VA, 250 V, 4 A, 50-60 Hz
Artikel-Nr.:
     269-GIT-5060
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     03CYIT50600S
EAN/GTIN:
     4719692508324
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

GW Instek GIT-5060 | Trenn-Transformator 900 VA. 250 V / 4 A / 50 - 60 Hz.


Bei dem Trenntransformator GIT5060 handelt es sich um einen isolierenden Transformator (galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärstromkreis) mit einer maximalen Belastung von 900 VA.


Ausstattung und Highlights
  • Max. Belastung: 900 VA
  • Einsetzbar bis 250 V AC / 4 A / 50-60 Hz
  • Frontseitiger Schalter für Luftkühlung (max. 5 A möglich)
  • Frontseitige Schukosteckdose
  • Rückseitiger Anschluss über Kaltgerätestecker
  • Anschlusskabel im Lieferumfang
  • Maße: 338 x 237 x 133 mm
  • Gewicht: 11,5 kg
  • CE geprüft

Lieferumfang
  • Maße: 338 x 237 x 133 mm
  • Gewicht: 11,5 kg
  • CE geprüft
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Wechselspannungsquelle, AC Quelle, Avionik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 743,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,35*
€ 1.000,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,59*
€ 983,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,06*
€ 940,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,87*
€ 918,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,28*
€ 884,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
03CYLN5040AS
ab € 1.617,91*
Sonstiges
Good Will Instrument
GSP-9300B
ab € 2.638,44*
Sonstiges
Good Will Instrument
GSP-9330
ab € 4.398,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.