Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEN200-16.5-IS510-3P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 2 HE, 200V/16,5A, 3300W, RS232, RS485, Iso.Analog-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEN200-16.5-IS510-3P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 2 HE, 200V/16,5A, 3300W, RS232, RS485, Iso.Analog-U
GEN200-16.5-IS510-3P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 2 HE, 200V/16,5A, 3300W, RS232, RS485, Iso.Analog-U
Artikel-Nr.:
     269-GEN200-16.5-IS510-3P
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GEN200-16.5-IS510-3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät

TDK-Lambda GEN200-16.5-IS510-3P | 1-Kanal Stromversorgung  mit einem Ausgang 0 .. 200V DC/0-16,5A in einem 19 Zoll Gehäuse mit 2 HE, inkl. IS510-Schnittstelle.

Die Genesys-Serie von TDK-Lambda bietet äußerst flexible und sichere Stromversorgungen für Anwendungen in OEM, Industrie und Labor.

Die Netzgeräte der Genesys-Serie können mittels der kostenlosen Software über die bereits eingebaute RS-232/RS-485 oder analoge Schnittstelle gesteuert werden. Labview Treiber sind ebenso erhältlich.
Optional ist auch eine LAN, GPIB und galvanisch getrennte analoge Schnittstelle zur Ansteuerung erhältlich.

Die Genesys-Serie ist ideal geeignet für Anwendungen in den Bereichen Automotive, Halbleiterherstellung, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Laserdiodenprüfung und Test.

Ausstattung und Highlights

  • Ausgangsspannung 0 bis 200 V DC
  • Restwelligkeit Spannung 75 mVrms 
  • Ausgangsstrom 0 bis 16,5 A
  • Restwelligkeit Strom 40mArms
  • Seriellbetrieb (max.2 Geräte)
  • Parallellbetrieb (max. 4 Geräte)
  • Einstellung für Spannung / Strom über zuverlässige Encoder
  • 3.300 Watt Ausgangsleistung
  • Anschlussspannung 3phasig 342..460V AC / 47..63Hz
  • Konstantspannungbetrieb (CV)
  • Konstantstrombetrieb (CC)
  • Überspannungsschutz (OVP)
  • Überstromschutz (OCP)
  • Unterspannungsgrenze (OVL)
  • Aus/Ein Schalter von Ausgang
  • Last-Setting Memory
  • Feinfühlung ( Sense )
  • Eingebaute RS-232/RS-485 Schnittstelle
  • Eingebaute analoge Schnittstelle
  • IS510 Schnittstelle
  • Gehäusemaße B 423 (19Zoll) x H 88 (2HE) x T 442,5 mm
  • Gewicht 13 kg
  • 5 Jahre Garantie

Lieferumfang

  • Netzgerät GEN 2U 
  • Dokumentation (Benutzerhandbuch) zum Download auf der Herstellerseite

Verfügbare Optionen:

  • LAN Schnittstelle
  • GPIB Schnittstelle
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: TDK-Lambda, GEN200-16.5-IS510-3P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.319,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.571,47*
€ 4.250,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.529,13*
€ 4.199,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.408,35*
€ 4.055,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.351,04*
€ 3.987,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.319,11*
€ 3.949,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.