Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GDM-8342 | Tischmultimeter, TRMS, 4 ½, DCV 0,02 %, Temperaturmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     269-GDM-8342
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01DM834200GS
EAN/GTIN:
     4719692505095
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

GW Instek GDM-8342 | 4½-stelliges (50.000 Digits) Digitalmultimeter.



Bitte beachten Sie: Dieses Gerät wird aktuell ohne GPIB Schnittstelle ausgeliefert.


Das 4 ½-stellige (entspricht 50.000 Counts) Digitalmultimeter GDM-8242, ausgestattet mit einem Vakuum-Floureszenz-Display, bietet eine Grundgenauigkeit von 0,02 % bei Gleichspannungsmessungen. Über die integrierte „USB-Schnittstelle“ lassen sich die Messwerte direkt – ohne PC – auf einen USB-Stick schreiben oder es lässt sich remote über einen PC bedienen und die Messwerte übertragen.

Neben den üblichen Messfunktionen sind bei diesem Gerät zusätzlich Temperaturmessungen und Kapazitätsmessungen möglich. Darüber bietet das Gerät noch weitere hilfreiche Messfunktionen, die immer wieder im Produktionsumfeld, im Labor oder bei der Ausbildung benötigt werden.

Über die USB-Schnittstelle lässt sich das Gerät durch einen Rechner steuern und die Messdaten übertragen. Wird ein Massenspeicher direkt an die USB-Schnittstelle angeschlossen, lassen sich die Messdaten direkt auf dieses Medium schreiben.


Ausstattung und Highlights
  • 4 ½-stelliges (50.000 Digits) Digitalmultimeter
  • Vakuum-Fluoreszenz-Dual-Display
  • Wählbare Messgeschwindigkeit mit einem Maximum von 40 Messungen /s für Gleichspannungsmessungen
  • Grundgenauigkeit für Gleichspannungsmessungen: 0,02 %
  • Automatische / Manuelle Messbereichsumschaltung
  • True RMS (AC und AC+DC) Effektivwert-Messungen
  • 11 unterschiedliche Messfunktionen
  • Min/Max, Relativmessungen, m * X + B (m Faktor, X Messwert, B offset), Referenz%, Vergleichsmessungen, Hold, dB und dBm
  • Temperaturmessung mit Thermoelemente J/T/K; Beriech -200  bis +300 °C; Auflösung: 0,1 °C
  • Kapazitätsmessung; Messbereiche: 5nF bis 50 µF (7 Messbereiche); minimale Auflösung 1 pF 
  • Interface: USB
  • Abmessungen: Breite 265 mm x Höhe 107 mm x Tiefe 302 mm
  • Gewicht: 2.9 kg
  • Garantie: 3 Jahre


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,38*
€ 454,62*
Frei Haus
ab € 434,46*
€ 516,09*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 457,72*
€ 516,10*
€ 5,90*
ab € 463,43*
€ 522,16*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 633,93*
€ 706,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,62*
€ 541,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,33*
€ 534,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,18*
€ 500,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,31*
€ 491,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,38*
€ 476,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
GTL-108A
ab € 56,63*
Sonstiges
Renkforce
RF-4538144
ab € 2,72*
Sonstiges
PMK
972337002
ab € 19,95*
Sonstiges
PMK
972338001
ab € 34,63*
Sonstiges
PMK
972425002
ab € 20,76*
Sonstiges
Good Will Instrument
01RA4220000T
ab € 33,46*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
ab € 8,08*
Sonstiges
Good Will Instrument
GTL-232
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.