Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLK-T3000FC | Wireless Temperaturmodul Typ K Fluke t3000 FC Fluke Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLK-T3000FC | Wireless Temperaturmodul Typ K Fluke t3000 FC Fluke Connect
FLK-T3000FC | Wireless Temperaturmodul Typ K Fluke t3000 FC Fluke Connect
Artikel-Nr.:
     269-FLK-T3000FC
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4401563
EAN/GTIN:
     0095969692021
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter

Fluke t3000 FC / Wireless Temperaturmessgerät mit Typ K Thermoelement, -200 °C bis 1372 °C.


Mit Fluke Connect Wireless-Testgeräten können Sie selbst immer einen sicheren Abstand zu elektrischen Schalttafeln halten. Der Vorgang ist ganz einfach. Schließen Sie das Wireless-Temperaturmodul t3000 FC an, und lesen Sie die Ergebnisse auf dem Fluke Connect Wireless Multimeter oder einem tragbaren PC aus einer sicheren Entfernung ab.


Ausstattung und Highlights
  • Bereich Typ K -200 °C bis 1372 °C
  • Auflösung 0,1 °C
  • Genauigkeit ± [0,5 % vom Messwert + 0,5 °C]
  • Eingangsbuchsen Mini Typ K
  • Protokollierungsfunktion für das Aufzeichnen und Speichern von Messwerten
  • Protokollierrate/-intervall: 1 Sekunde Minimum/mit PC einstellbar
  • Speicher: Aufzeichnung von bis zu 65.000 Messwerten
  • Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung 3½-stellig
  • Abmessungen: H16,5 cm x B6,35 cm x T1,4 cm
  • Gewicht: 0,22 kg
  • Gewährleistung: 3 Jahre

Lieferumfang
  • Thermoelement-Thermometer Fluke t3000, 80PK-1 Typ K Thermoelement, Magnetriemen
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,41*
€ 241,45*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 212,82*
€ 241,46*
Frei Haus
ab € 224,43*
€ 252,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 228,48*
€ 257,56*
Lager 269
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,91*
€ 264,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,46*
€ 314,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,42*
€ 308,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,18*
€ 298,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,29*
€ 294,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,91*
€ 280,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4401595
ab € 329,65*
Zubehör
Fluke
4465618
ab € 481,55*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 67,10*
Zubehör
Fluke
4465652
ab € 494,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.