Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAS701 | Datenlogger, 12 Multiplex Kanäle 16 bit, 5kS/s, USB, LAN,500 GB SSD, 16-Logikkanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAS701 | Datenlogger, 12 Multiplex Kanäle 16 bit, 5kS/s, USB, LAN,500 GB SSD, 16-Logikkanäle
DAS701 | Datenlogger, 12 Multiplex Kanäle 16 bit, 5kS/s, USB, LAN,500 GB SSD, 16-Logikkanäle
DAS701 | Datenlogger, 12 Multiplex Kanäle 16 bit, 5kS/s, USB, LAN,500 GB SSD, 16-Logikkanäle
DAS701 | Datenlogger, 12 Multiplex Kanäle 16 bit, 5kS/s, USB, LAN,500 GB SSD, 16-Logikkanäle
DAS701 | Datenlogger, 12 Multiplex Kanäle 16 bit, 5kS/s, USB, LAN,500 GB SSD, 16-Logikkanäle
DAS701 | Datenlogger, 12 Multiplex Kanäle 16 bit, 5kS/s, USB, LAN,500 GB SSD, 16-Logikkanäle
Artikel-Nr.:
     269-DAS701
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     DAS701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger

SEFRAM DAS701 | Datenlogger, 12 Multiplex Kanäle 16 bit, 5kS/s, USB, LAN,500 GB SSD, 16-Logikkanäle


Der Datenerlogger DAS701 ist ein Rekorder, mit dem Sie mehrere Parameter erfassen können: Spannung, Strom, Temperatur (Thermoelemente, Pt100-1000), Messungen an Sensoren.

Mit seinen 12 Mit Multiplexkanälen und 16 Logikeingängen können Sie Langzeitmessungen mit einer Abtastrate von 5 kHz aufzeichnen, wobei der interne 500-GB-Festplattenspeicher voll genutzt wird. Diese Datenerfassungslösung kann über eine USB-, Ethernet- oder WiFi-Verbindung ferngesteuert und die Ergebnisse analysiert werden auf lizenzfreier Software von Sefram.


Ausstattung und Highlights
  • TFT Panorama LCD Touchscreen (15 "6)
  • 12 Multiplex Kanäle:
  • 16 Bit, 5ks / s, Bandbreite: 1kHz
  • DC Spannung: 50 V
  • Thermoelemente, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000
  • 16 Logikkanäle
  • 128 Mword Speicher mit Segmenten
  • Interne Festplatte Festplatte: 500 Gb
  • Intuitive Mensch-Maschine-Schnittstelle
  • Schnittstellen: 4 x USB, Ethernet, VGA
  • Verschiedene Messfunktionen
  • Fernbedienung
  • Lieferung mit lizenzkostenfreier Sefram Viewer-Software zur Datenübertragung und -analyse


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multiplex, DAS701
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.888,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.056,21*
€ 7.206,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.016,57*
€ 7.159,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.917,00*
€ 7.041,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.889,01*
€ 7.007,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.888,68*
€ 7.007,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sefram
207030301
ab € 310,01*
Sonstiges
Sefram
910007100
ab € 176,30*
Sonstiges
Sefram
910007200
ab € 177,03*
Sonstiges
Sefram
989006000
ab € 176,99*
Sonstiges
Sefram
989007000
ab € 177,06*
Sonstiges
Sefram
A1587
ab € 278,95*
Sonstiges
Sefram
SP221
ab € 205,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.