Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAS240 | Datenlogger / Recorder, 20-Kanal, 1 ms (1 kHz), 32 GB, Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAS240 | Datenlogger / Recorder, 20-Kanal, 1 ms (1 kHz), 32 GB, Touchscreen
DAS240 | Datenlogger / Recorder, 20-Kanal, 1 ms (1 kHz), 32 GB, Touchscreen
DAS240 | Datenlogger / Recorder, 20-Kanal, 1 ms (1 kHz), 32 GB, Touchscreen
DAS240 | Datenlogger / Recorder, 20-Kanal, 1 ms (1 kHz), 32 GB, Touchscreen
DAS240 | Datenlogger / Recorder, 20-Kanal, 1 ms (1 kHz), 32 GB, Touchscreen
DAS240 | Datenlogger / Recorder, 20-Kanal, 1 ms (1 kHz), 32 GB, Touchscreen
DAS240 | Datenlogger / Recorder, 20-Kanal, 1 ms (1 kHz), 32 GB, Touchscreen
DAS240 | Datenlogger / Recorder, 20-Kanal, 1 ms (1 kHz), 32 GB, Touchscreen
DAS240 | Datenlogger / Recorder, 20-Kanal, 1 ms (1 kHz), 32 GB, Touchscreen
Artikel-Nr.:
     269-DAS240
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     DAS240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
PT100
PT1000
Stromsensor

Sefram DAS240 | Mehrkanal Datenlogger, maximal 200 Kanälen und Touch Screen-Display mit einer Diagonale von ca. 25,5 cm.


Der Datenlogger DAS240 von Sefram mit 20 Analogkanälen ist speziell dafür designed alle gängigen Parameter in einer Prozesskette zu erfassen - von Spannungsmessungen, Sensorspannungen von 0 bis 10 V, Temperatur (Pt 100 bis Pt1000 und durch Thermoelemente), Strommessungen (durch optionalen Shunt-Widerstand), Widerstandsmessungen, Frequenzmessungen und mit Zählfunktionen.

Die Messergebnisse lassen sich direkt auf dem Display anzeigen - ob als Graph oder in numerischer Darstellung - oder sie lassen sich in dem integrierten Datenspeicher ablegen oder auf einen USB-Stick übertragen. Für eine, der Datenaufnahme anschließende Datenanalyse steht eine lizenzfreie Software „DasLab" für den PC zur Verfügung.

DAS240 Datenlogger: Eine flexible Lösung bis zu 200 Analogkanäle in Moduleinheiten von jeweils 20 Kanälen.
Für die Analyse Ihrer Anwendung benötigen Sie mehr wie 20 Kanäle? In der Grundausstattung besitzt das DAS240 insgesamt 20 Kanäle. Diese lassen sich um maximal 180 Kanäle durch Module zu jeweils 20 Kanälen erweitern. Das komplett ausgebaute System bietet dann 200 Analogkanäle. Jedes der Erweiterungsmodule verfügt über die gleichen Messparameter wie das Grundgerät, ausgestattet mit einem Stecksystem, an das die Messleitungen sehr schnell angeschlossen werden können sowie entsprechenden mechanischen Verbindungseinheiten, die Module stabil miteinander zu koppeln.


Ausstattung und Highlights
  • Grundgerät mit 20 Analogkanälen, erweiterbar auf bis zu 200 Kanäle mit Erweiterungskarten / Modul 902401000
  • Eingangsparameter: Spannung (von 1 mV bis 200 V bzw. ±100V, Thermoelemente (alle Typen), Temperaturwiderstände Pt100 bis Pt 1000 (in 2- oder 3-Drahttechnik), Strommessungen (über Shuntwiderstände und optionalem Adapter), Widerstand
  • 16 Bit vertikale Auflösung
  • Maximale Abtastrate 1 ms (1 KHz)
  • 12 logische Datenkanäle + 4 Alarm-Ausgänge
  • 4 logische Funktionseingänge mit Zählfunktion und Frequenzmessung
  • Touchscreen TFT-Display mit einer Bildschirmdiagonale von ca. 25,5 cm (10 Zoll)
  • Einstellbare Menü-Sprache: Englisch, Französisch, Deutsch u.w.
  • Integrierter Hard-Drive-Speicher mit 32 Gb
  • Optional: Lithium-Batterie; 15 Stunden Betriebsdauer; (nachrüstbar, siehe auch DAS240BAT)
  • Schnittstellen: USB, Ethernet, Wifi (Option)
  • DasLab, lizenzfreie PC-Software (download)
  • Abmessungen: B 295 x H 210 x T 105 mm
  • Garantie: 2 Jahre

Lieferumfang
  • Betriebsanleitung (CD-ROM), Netzkabel, 1 Stecker mit 25 Anschlusspins und Gehäuse, 1 Kabel 70 cm um ein Messmodul zu kontaktieren, 1 Messmodul mit 20 Kanälen mit den Steckern, 1 Schraubendreher, 1 Stift, 1 Putztuch für das Display
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Temperaturlogger, datenlogger spannung, pt100, Datenlogger Data Logger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.935,74*
€ 3.047,71*
Frei Haus
ab € 3.120,90*
€ 3.337,89*
€ 5,90*
ab € 3.229,57*
€ 3.346,59*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.267,96*
€ 3.385,60*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.385,60*
€ 4.028,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.362,68*
€ 4.001,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.297,40*
€ 3.923,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.267,96*
€ 3.888,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sefram
912008000
ab € 123,20*
Zubehör
Sefram
DAS60
ab € 5.686,31*
Zubehör
Sefram
DAS240BAT
ab € 3.183,11*
Zubehör
Sefram
989007000
ab € 181,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.