Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CM82 | Stromzangenmultimeter, Digital, 4-stellig, TRMS, AC/DC, 600/600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     269-CM82
Hersteller:
     Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
     CM82
EAN/GTIN:
     0793950370827
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Teledyne FLIR CM82 | True RMS Vielfachmesszange (Stromzange mit integriertem Multimeter) für 600 A.


Industrietaugliches Zangenmessgerät mit umfangreichen Strom-Analysefunktionen und Filterung für umrichtergesteuerte Antriebe.

Die industrietaugliche Stromzange FLIR CM82 ist speziell für die komplexe Fehlerdiagnose mit hochwertigen Strom-Analysefunktionen. Dazu gehören Oberschwingungsmodus, um Rauschen von unterschiedlichen elektrischen Quellen zu finden, Drehfeld-Modus zur Prüfung der Phasenfolge von dreiphasigen Systemen für die einfachere Diagnose bei Motoren und Installationen sowie Anlaufstrom-Modus zur Erkennung von durch Einschaltvorgänge bedingten Transienten. Die FLIR CM82 ist weiterhin mit einer Filterung für umrichtergesteuerte Antriebe zur Analyse nicht sinusförmiger Wellenformen und verrauschter Signale in drehzahlveränderbaren Antrieben ausgestattet. Dies vereinfacht die Lokalisierung elektrischer Probleme in komplexen industriellen und gewerblichen Systemen.


Ausstattung und Highlights
  • Im VFD-Modus wird durch Filter die variable Signal-Frequenz entsprechend aufbereitet und dadurch die genaue Frequenz und Spannungswerte gemessen. Wichtig ist dies im Service und bei Instandsetzungsarbeiten.
  • Analoge Balkendarstellung der Messwerte
  • Leistungs- und Leistungsfaktor-Messung
  • True RMS Messungen von Wechselspannungen und von Wechselspannungen mit Gleichanteil
  • Großes, gut ablesbares Display, 10.000 Counts
  • Eine zusätzliche Beleuchtung durch eine helle weiße LED im Display sorgt für gute Ablesung auch in dunklen Räumen
  • Automatische AC/DC- Erkennung bei auch bei maximalem Strom von 600 A 
  • Automatische AC/DC- Erkennung bei auch bei maximaler Spannung von 1000 V
  • Automatische Widerstands-, Durchgangs- und Diodentest-Erkennung
  • Messung des Oberwellenanteils / Verzerrung bis zur 25. Ordnung
  • Indikation der Phasenrotation
  • Widerstandsmessung bis 100 kΩ
  • Frequenzmessung
  • Kapazitätsmessung
  • Halten der letzten Messung
  • Spitzenwertmessung und Speicherung
  • Messung von Einschaltströmen
  • Nullsetzen für DC-Ströme
  • Speicherung von Maximum, Minimum und Durchschnittswert
  • VFD-Modus - Tiefpassfilter
  • Detektor zur Erkennung und Anzeige, wenn keine Kontaktierung vorliegt
  • Automatisches Ausschalten des Gerätes bei Nichtgebrauch
  • Zangenöffnung: 37 mm für 31 mm-Kabel
  • Übersteht eine Fallhöhe von  1,2 m 
  • Sicherheitskategorie: CAT IV-600V, CAT III-1000V 
  • Überspannungs-Kategorie: IEC 61010-1 CAT IV-600 V, CAT III-1000 V, IEC 61010-2-033.
  • Spezifizierter Temperaturbereich von 18 °C bis 28 °C mit spezifizierter Genauigkeit: 0,2 * (Genauigkeit)/°C
  • Abmessungen: (H × B × L): 49 mm × 100 mm × 262 mm
  • Gewicht 590 g mit Batterien

Lieferumfang
  • 6 AAA Batterien
  • Bedienungsanleitung / CD
  • CAT IV Silikon Test-Kabel
  • Limited Lifetime Warranty
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, flir multimeter, multimeter, Messgerät Strom, Spannung und Temperatur, Stromzange, Teledyne, FLIR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,77*
€ 334,45*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,72*
€ 345,51*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,45*
€ 398,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,86*
€ 384,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,46*
€ 351,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,11*
€ 342,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,77*
€ 328,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 39,00*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
FLIR Systems
CM83
ab € 312,83*
Zubehör
FLIR Systems
CM85
ab € 384,74*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,97*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,46*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,39*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,25*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.