| |
|
| Artikel-Nr.: 269-CM78 Herst.-Nr.: CM78 EAN/GTIN: 0793950370780 |
| |
|
| | |
| Teledyne FLIR CM78 | Vielfachmesszange (Stromzange mit integriertem Multimeter) 1000 A für den industriellen Einsatz mit integriertem IR-Thermometer und METERLiNK.Diese 1000 A-Stromzange CM78 kombiniert ein True RMS Digitalmultimeter und ein Infrarot (IR)-Thermometer als eine Einheit. Sie ist ideal geeignet für Servicetechniker und Installateure, die an hochenergetischen Anlagen und Temperatur-Systemen arbeiten. Dieses Messgerät ist in dem METERLiNK-Kit enthalten, das allerdings noch ein Bluetooth-Modul benötigt, um mit den Infrarot-Kameras von FLIR elektrische Leistungen messen bzw. analysieren zu können und zum Einsatz für Dokumentationszwecke.
Die Messfunktionen umfassen: AC/DC-Spannungen, AC/DC-Ströme, Widerstand, Kapazitäten, Frequenzen, Dioden-Test, Durchgangsprüfungen, Temperaturmessungen mit einem Typ K Messkopf und berührungslose Infrarot-Temperaturmessung. Ausstattung und Highlights - True RMS-Spannungs- und Strom-Messungen
- Multimeter-Funktionen wie: AC/DC-Spannungen, AC/DC-Ströme, Widerstand, Kapazitäten, Frequenzen, Dioden-Test, Durchgangsprüfungen
- 42 mm Zangenöffnung
- Display mit 4000 count, rückseitg beleuchtetes Display
- Integriertes berührungsloses Infrarot-Thermometer mit Laser-Pointer
- Speicherung der aktuellen Messdaten incl. Minimal-/Maximal-Wert
- Automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch
- METERLiNK Bluetooth Transmitter übermittelt kabellos die gemessenen Strom- und Spannungswerte zu speziellen FLIR-Thermographie-Kameras, um die Messdaten im Bild zu hinterlegen.
- FLIR CM78 METERLiNK® für Android Applikationen zur Remote-Verbindung
- Reichweite der Bluetooth-Verbindung: maximal 10 m
- Test-Anschlüsse kompatibel zu CAT IV-1000 V
- Schutzklasse: CAT IV-600V, CAT III-1000V
- Abmessungen: 257 mm (L) × 110 mm (B) × 50 mm (H)
- Gewicht: 630 g
Lieferumfang - 6 Stück AAA Batterien
- Bedienerhandbuch / CD
- CAT IV Silikon-Testkabel
- Limited Lifetime-Warranty
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Multimeter, Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter cativ, multimeter, Messgerät Strom, Spannung und Temperatur, Stromzange, Teledyne, FLIR |
| | |
| |