Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-822N Herst.-Nr.: 822N EAN/GTIN: 037103183354 |
| |
|
| | |
| Erem 822N | Seitenschneider, ovaler Kopf, ohne Wate, Serie 800.Mit dem Weller Erem Seitenschneider 822N erledigen Sie alle Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen mit höchster Präzision. Der massive Kopf ist sehr robust und weist eine hohe Schneidkapazität auf. Ausstattung und Highlights - Schnitt: ohne Wate
- Länge: 120 mm
- Länge der Schneiden: 15 mm
- Kopfbreite: 13,5 mm
- Kopfdicke: 7,5 mm
- Kopflänge: 21 mm
- Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte: bis Ø 1,2 mm
- Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht: bis Ø 1,8 mm
- ESD-sicher
- Gewicht: 67 g
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, weller seitenschneider, elektronik seitenschneider, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Pinzetten, Elektronikwerkzeuge, Löttechnik, Löten, Präzisionswerkzeug |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 58,82* | € 74,09* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,01* | € 82,57* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 63,80* | € 82,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 71,34* | € 88,39* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 69,66* | € 89,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|