Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

792E | Spitzschneider, ausgesparter Kopf 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
792E | Spitzschneider, ausgesparter Kopf 115mm
792E | Spitzschneider, ausgesparter Kopf 115mm
Artikel-Nr.:
     269-792E
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     792E
EAN/GTIN:
     043127077616
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider

Erem 792E | Spitzschneider, spitzer, ausgesparter Kopf, ohne Wate, Serie 500.


Der Weller Erem Spitzschneider 792E ermöglicht Ihnen das Arbeiten auch an extrem schwer zugägnlichen Stellen. Dank des spitzen, ausgesparten Kopfs erledigen Sie auch an engen Stellen Ihre Schneidarbeiten präzise.

Ausstattung und Highlights
  • Länge: 115 mm
  • Länge der Schneiden: 12 mm
  • Kopfbreite: 11 mm
  • Kopfdicke: 6,5 mm
  • Kopflänge: 19 mm
  • Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte: bis Ø 0,4 mm
  • Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht: bis Ø 0,6 mm
  • ESD-sicher 
  • Gewicht: 67 g


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Seitenschneider, Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, Seitenschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, esd seitenschneider 115mm, elektronik spitzschneider, weller erem spitzenschneider, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Pinzetten, Elektronikwerkzeuge, Löttechnik, Löten, Präzisionswerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 61,15*
€ 76,36*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,48*
€ 84,22*
€ 4,00*
ab € 65,19*
€ 84,22*
Frei Haus
ab € 71,45*
€ 91,61*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 76,84*
€ 95,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
577E
ab € 60,92*
Zubehör
Weller Tools
599E
ab € 53,75*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 78,78*
Zubehör
Weller Tools
503E
ab € 65,95*
Zubehör
Weller Tools
582E
ab € 63,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.