Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

685-041-120 | TW 120 BAN - SMD Messpinzette, 120 cm 2 x 4 mm Bananenstecker auf 2 Pinzettenspitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
685-041-120 | TW 120 BAN - SMD Messpinzette, 120 cm 2 x 4 mm Bananenstecker auf 2 Pinzettenspitzen
685-041-120 | TW 120 BAN - SMD Messpinzette, 120 cm 2 x 4 mm Bananenstecker auf 2 Pinzettenspitzen
Artikel-Nr.:
     269-685-041-120
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     685-041-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messpinzette
Prüfpinzette

PMK TW120BAN / SMD-Messpinzette für 2 Leiter Messungen mit Multimetern.


Die Kontaktvergoldung garantiert niedrigste Übergangswiderstände.


Ausstattung und Highlights
  • Bemessungsspannung:30 V AC / 60 V DC
  • Anschlüsse: 2 vergoldete 4 mm Bananenstecker auf vergoldete Pinzettenspitzen
  • Leitung: RG174
  • Leitungslänge: 1,2m


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Testpinzette, bananenstecker, Zubehör LCR-Meter / Multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
4083525
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.