Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-622NB Herst.-Nr.: 622NB EAN/GTIN: 037103155337 |
| |
|
| | |
| Erem 622NB | Spitzschneider - spitzer, ausgesparter Kopf.Dies ist die schmalste Kopfform. Die Unterseite ist ausgespart und ermöglicht einen optimalen Zugang selbst zu extrem schwer zugänglichen Stellen. Ausstattung und Highlights - Schnitt: Ohne Wate
- Länge 110 mm
- Länge der Schneiden 9 mm
- Kopfbreite 9 mm
- Kopfdicke 6 mm
- Kopflänge 15 mm
- Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte Ø 0,6 mm
- Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht Ø 0,8 mm
- Gewicht 48 g
- ESD-sicher
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Seitenschneider, Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, Seitenschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, esd seitenschneider 110mm, elektronik spitzschneider, weller erem spitzenschneider, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Pinzetten, Elektronikwerkzeuge, Löttechnik, Löten, Präzisionswerkzeug |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 47,77* | € 60,56* | | | | Lager 269 | | | | | | € 7,60* | ab € 53,38* | € 67,40* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,43* | € 67,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 57,65* | € 72,89* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 56,47* | € 73,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|