Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-599TF Herst.-Nr.: 599TF EAN/GTIN: 037103258472 |
| |
|
| | |
| Erem 599TF | Seitenschneider, ovaler, robuster Kopf, mit Wate.Der besonders robuste Seitenschneider Weller Erem 599TF ist besonders für Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen geeignet. Seine massiver Kopf in Standard-Form ermöglichen eine hohe Schneidkapazität und eine besonders hohe Robustheit. Ausstattung und Highlights - Schnitt: mit Wate
- Länge: 115 mm
- Länge der Schneiden: 12 mm
- Kopfbreite: 11 mm
- Kopfdicke: 6,5 mm
- Kopflänge: 19 mm
- Max. Schneidfähigkeit - Harter Draht: bis Ø 0,8 mm
- Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte: bis Ø 1,0 mm
- Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht: bis Ø 1,5 mm
- ESD-sicher
- Gewicht: 67 g
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, esd seitenschneider 115mm, elektronik seitenschneider, weller seitenschneider, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Pinzetten, Elektronikwerkzeuge, Löttechnik, Löten, Präzisionswerkzeug |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 134,21* | € 164,62* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,54* | € 167,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,75* | € 194,44* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,56* | € 198,26* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 160,19* | € 206,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|