Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-570E Herst.-Nr.: 570E EAN/GTIN: 043127076770 |
| |
|
| | |
| Erem 570E | Spitzschneider mit geradem, langem, ausgespartem Kopf, ohne Wate, zum Schneiden an der äußersten Spitze.Der Weller Erem 570E Spitzschneider hat einen sehr langen, ausgesparten Kopf mit Schneide an der äußesten Spitze. Die besondere Kopfform ermöglicht Ihnen präzise horizontale und senkrechte Schnitte auch an schwer zugänglichen Stellen. Merkmale:- Schnitt: ohne Wate
- Länge: 120 mm
- Länge der Schneiden: 4 mm
- Kopfbreite: 11 mm
- Kopfdicke: 6,5 mm
- Kopflänge: 29 mm
- Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte: bis Ø 0,6 mm
- Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht: bis Ø 1,2 mm
- ESD-sicher
- Gewicht: 67 g
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, Seitenschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, weller erem spitzenschneider, elektronik spitzschneider, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Pinzetten, Elektronikwerkzeuge, Löttechnik, Löten, Präzisionswerkzeug |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 60,82* | € 76,41* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,04* | € 84,28* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 65,43* | € 84,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,82* | € 87,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,44* | € 91,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|