Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-546E Herst.-Nr.: 546E EAN/GTIN: 043127076565 |
| |
|
| | |
| Erem 546E | Nadelhalbrundzange mit sehr präzisen, feinen abgerundeten Backen.Die Weller Erem Nadelhalbrundzange 546E verfügt über sehr präzise, fein abgerundete Backen. Somit eignet sich die Halbrundzange hervorragend zum formen, biegen, verlegen und einfädeln von Drähten. Die Zange hat einen Winkel von 60° und ist konzeptioniert für Fein- und Standardelektronik. Merkmale:- Länge: 120 mm
- Backenlänge: 18 + 6 mm
- Kopfdicke: 6,0 mm
- Gesamthöhe der 2 Spitzen: 1,0 mm
- Winkel: 60°
- Material: Spezial-Werkzeugstahl
- Reflektionsfreie Oberfläche
- ESD-sicher
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikradiozange, Elektronik-Rundzange, Elektronikrundzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Nadelzange, Rundzange, Rundzange (Funkenfrei), elektronik-spitzzange gebogen, rundzange (funkenfrei), spitzzange erem, Weller, Erem, Tools, Werkzeug Pinzetten, Seitenschneider, Elektronikwerkzeuge, Löttechnik, Löten, Präzisionswerkzeug |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,21* | € 105,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,05* | € 106,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,56* | € 115,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 97,77* | € 117,18* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 114,91* | € 134,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|