Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

FLUKE 54-2 Thermometer mit Aufzeichnungs- funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLUKE 54-2 Thermometer mit Aufzeichnungs- funktion
FLUKE 54-2 Thermometer mit Aufzeichnungs- funktion
Artikel-Nr.:
     269-54-2
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     54-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur
Temperaturmessgerät
Temperaturmessgeräte

2-Kanal Thermometer Fluke 54-2 Serie II mit Aufzeichnungsfunktion. 
Die Thermometer Fluke 54 Serie II bietet eine schnelle Ansprechzeit und die Genauigkeit eines Laborgerätes (0,05% + 0,3 °C) in einem tragbaren Instrument.

Ausstattung und Highlights:

  • Thermometer mit 2 Eingängen
  • großes, hintergrundbeleuchtetes Doppel-Display zur Anzeige jeder Kombination von T1, T2, T1-T2 plus Funktionen MIN, MAX oder AVG (Mittelwert)
  • Relativzeit für MIN, MAX und AVG liefert einen Zeitbezug für bestimmte Ereignisse
  • Elektronische Offset-Funktion zur Verbesserung der Genauigkeit durch Kompensation von Thermoelement-
    Fehlern
  • Misst mit Thermoelementen der Typen J, K, T, E  und den zusätzlichen Thermoelement-Typen R, S und N
    - Thermoelemente Typ J -210 °C bis 1200 °C
    - Thermoelemente Typ K -200 °C bis 1372 °C
    - Thermoelemente Typ T -250 °C bis 400 °C
    - Thermoelemente Typ E -150 °C bis 1000 °C
    - Thermoelemente Typ N -200 °C bis 1300 °C
    - Thermoelemente Typ R und S 0 °C bis 1767 °C
  • Anzeige in °C, °F oder Kelvin (K)
  • Sleep-Modus zum Schonen der Batterien
  • Separates Batteriefach zum Wechseln der Batterien ohne Öffnen des Gehäuses
  • Optionales ToolPak-Zubehör zum Aufhängen des Thermometers
  • Datenprotokollierung von bis zu 500 Datenpunkten mit einem Aufzeichnungsintervall, das durch den Benutzer eingestellt werden kann
  • Echtzeituhr zum Erfassen der genauen Tageszeit, bei der ein Ereignis auftritt
  • Recall-Funktion ermöglicht das einfache Überprüfen der protokollierten Daten auf dem Display
  • Infrarot-Schnittstelle ermöglicht die Übertragung der Daten zum PC (mit optionaler PC-Software FlukeView FVF-SC1)
  • Batterie-Lebensdauer: 1000 Stunden typisch, Typ AA
  • Abmessungen (H x B x T): 173 x 86 x 38 mm
  • Gewicht: 0,4 kg
  • Gewährleistung: 3 Jahre
  • Lieferumfang mit stoßdämpfendem Holster, zwei blanken Thermoelement-Messfühlern 80PK-1

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.

Sonderklassifizierung: Gefahrgutklasse:0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 493,44*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG